特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ ノズル長(mm)115 空気消費量(L/min)430 材質(本体)プラスチック 質量(g)143 タイプ軽量 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/8 ノズル長(mm)220~310 空気消費量(L/min)350 材質(本体)プラスチック 質量(g)200 タイプ軽量、伸縮 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(レバー部)プラスチック 材質(ノズル) 空気取入口Rc1/4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280 本体質量(kg)約4.2 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20 適合流体空気
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280 本体質量(kg)約6.3 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280 本体質量(kg)約5.8 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

洗浄液を噴射し、エンジンルーム・エアコンなど機械の洗浄に最適です。ワンハンド操作ができ、ロングノズルで奥まで届きます。防錆油の吹き付け、消毒液の散布などにも使用できます。液体吐出量調節ねじ付きで、吸い上げた液体の吹き出し量を調節できます。
用途機械の洗浄や液体の吹きつけ、ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去。洗浄・冷却・乾燥作業等。 ノズル口径(Φmm)1.4 空気使用量(L/min)(最大)210 付属品吸上げホース1.5m 質量(g)285 最高使用圧力(MPa)0.7 供給方式吸上式 最大吐出量(L/min)液体:0.23 吹付距離(mm)250前後 ホース長さ(mm)吸上:1500
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。 材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)450 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。 100mmのノズルを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)410 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル100mm 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)1~300 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

丈夫なアルミダイキャストボディーで、増風ノズルタイプのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)490 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル増風DX 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

丈夫なアルミダイキャストボディーのエアダスターです。 空気取入口はワンタッチプラグを採用しています。 G1/8(PF1/8めねじ)のノズル取付ネジを採用しています。
用途ゴミやほこりの吹き飛ばし、乾燥や冷却。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) 空気消費量(L/min)310 材質アルミダイキャスト 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズルノーマル 空気取入口常圧汎用ワンタッチプラグ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。 材質樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 空気消費量(L/min)430 ノズル長(mm)115 取付口空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)530 ノズル100mmノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

高圧用のエアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業に使用します。スライドさせるだけでON・OFFと流量調整ができるので、指が疲れないし、連続作業が楽に行えます。
用途高圧用エアダスターで、ホコリや粉じんなどの吹き飛ばし作業。 材質鋼鉄・真鍮・アルミ・ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)450 ノズル流量調整付 ノズル口径(Φmm)2 空気取入口高圧プラグ
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)495 ノズルノーマルノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

安心・安全の日本製のダスターです。高圧コンプレッサー・高圧エアホースにそのままエアダスターを装着できます。
用途ホコリ飛ばし・水切り等の吹き飛ばし作業。 材質アルミダイキャスト、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)670 ノズル増風ノズル 空気取入口高圧プラグ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ダスター作業で直角に吹き付けが出来ます。ノズル方向に対し90度に吹出し口が付いているので、奥まったところに最適です。 吐出口の出っ張りが小さく奥に出し入れしやすいです。
用途エアーダスター用ノズル。 取付ねじG1/8おねじ 全長(mm)500 材質(本体)真ちゅう 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
2,998 税込3,298
欠品中

3倍の風量で強力に吹き出します。エアダスター用の交換ノズルです。アルミノズルで軽量です。ネジ式で簡単に取り付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズG1/8 全長(mm)約75 材質(本体)アルミ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)690 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。対象物をノズル先端から保護すると同時に、ノズル先端の傷つき、破損を軽減します。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)750 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手にジャストフィットし、操作性抜群のコンパクトサイズエアダスターです。軽量アルミ増風ノズル採用で、パワフルに吹き飛ばします。 携帯に便利なカラビナ付です。手元で操作しやすいボタン式です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)390 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。奥まった狭い場所への噴射に便利な100mmノズル付きなので、対象から少し距離を置いて作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)1330 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)1170 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。エアーを吐出する圧力で、ノズル後方から空気を吸い込み、吐出量を3倍に増幅させます。広い範囲へ噴射したり、短時間で除塵作業ができます。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。 最高使用圧力(MPa)2.5 空気消費量(L/min)2980 取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ) ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

SVB-001N 常圧 ブロワーバキュームガン SK11 動画あり
エアー吹き出しでごみの吹き飛ばしや乾燥作業、吸引で掃除が出来る1台2役の機能を持っています。ワンタッチ切替レバーで吹き飛ばしと吸塵の切り替えが可能です。吸引用ノズルが3種類付きで用途によって使い分け出来ます。大口径ノズルで広範囲のほこりやごみを吹き飛ばします。後方吸気の4倍増風効果でエアーの消費量を軽減します。アルミダイキャスト製の頑丈ボディーで長持ちします。
用途エアー吹き出しでほこりやごみの吹き飛ばしや乾燥作業・冷却など、エアー吸引でごみや木くずの掃除。 材質本体:アルミダイキャスト ノズル・ホース:プラスチック 最高使用圧力(MPa)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:160×147×42 本体質量(kg)0.42 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 空気消費量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:460、バキューム時:450 エアー吸込量(L/min)(0.6MPa時)バキューム時:800 空気吐出量(L/min)(0.6MPa時)ブロワー時:2300
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 材質真鍮 寸法(mm)120 質量(g)30 最高使用圧力(MPa)1 取付ねじG1/8(PF1/8) 適合流体空気
1個
789 税込868
当日出荷