4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 種類小型 定格消費電力(W)175 電源コード(m)1.7 定格時間連続 定格回転速度(min-1[r.p.m])4800 充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa) 電動機(kW)0.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。 仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面) 種類小型静音 電源コード(m)1.7 定格時間(分)15 定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230 充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa) 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz) 電動機(kW)0.25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。 種類静音 潤滑方式オイルレス 消費電流(A)(50/60Hz)13/12 定格時間連続 定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。 仕様SWー131 種類低騒音、低振動 定格消費電力(W)700 消費電流(A)9.5/7.9 定格時間連続 空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式) 関連資料分解図部品表(0.42MB) 電動機(kW)0.75
1台
59,980 税込65,978
当日出荷