特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。 空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)70~470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ゴムボート・ゴムボール等へのエアー充填に便利なチャックのセットです。浮き輪やボール、ゴムボート等の空気入れに最適な、接続アダプタ付きのチャックセットです。
用途ゴムボート・ゴムボール等のエアー充填。 取付口PF1/4オネジ 材質ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.7 アダプタサイズG1/8(PF1/8)・G1/4(PF1/4)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。片口ナット付きです。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 仕様H9×2FF 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。 材質亜鉛 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサの設置のための交換部品です。コンプレッサの設置、安定用ゴム足とねじのセットです。
用途コンプレッサの設置。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) セット内容M5ワッシャー・ナット(10mm六角ゆるみ止め付) 材質ゴム・鉄 穴径(Φmm)ネジ通し:約5 外径×高さH(Φmm×mm)(約)46×22 ねじ寸法(mm)M5×15長ネジ
1個
469 税込516
当日出荷

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。サビに強いステンレス製継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質ステンレスSUS304 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)10.5
1個
399 税込439
当日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。サビに強いステンレス製です。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質ステンレスSUS304 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)6 適合流体空気
1個
349 税込384
欠品中

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。ロングノズルで狭く奥まったところに便利です。ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。 ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)470 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。 ノズル内径(Φmm)3.5 取付ねじG1/8おねじ 仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ回転式 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で負担が少ないスレンダーボディーのエアダスターです。本体に流量調整バルブが付いているので安定した吹きつけができます。 ボディはアルミダイキャスト製で丈夫です。ロングトリガーとゴムラバーグリップで握りやすく、作業性抜群です。空気の取り入れ口が上・下変更可能な2WAYタイプです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじG1/8(PF1/8めねじ) エア取入口M12×1.0 空気消費量(L/min)1~300 材質(本体)アルミダイキャスト・他 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(グリップ)エラストマー樹脂 適合流体空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。 ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
用途エアーダスター用ノズル。 ノズル内径(Φmm)3.5 取付ねじG1/8おねじ 仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き 材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト タイプ回転式 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。 セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)610/720(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)22 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555 本体質量(kg)19 最高圧力(MPa)0.8 騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m) 消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz) 定格時間連続 吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40 圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8 電動機(kW)0.75
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
用途エアコンプレッサー用交換部品。 材質真鍮・ゴム・鉄 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4) スパナサイズ(mm)14
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280 本体質量(kg)約4.2 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20 適合流体空気
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

振動工具・打撃工具の衝撃からカプラを守ります。カプラの摩耗を防ぎ、寿命の安定化を実現します。カプラの摩耗によって、気づかないうちに起きる流量不足を防止しています。ゴムホースは柔軟性をもっているので、工具の取り回しなど作業性に優れています。エアー用ハイカプラのソケット(20・30・40型)との相互性があります。
用途エア用ゴムホース。 全長(mm)310 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15kgf/cm2) 最小曲げ半径(mm)135 空気取入口(プラグ)3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0(20kgf/cm2) 適合流体空気
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
419 税込461
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/2 使用流体空気 ホース口径(Φmm)12.7
1個
719 税込791
翌々日出荷

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース口径(Φmm)7(両側) 適合流体空気
1個
329 税込362
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(片口ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5MPa 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)9 適合流体空気
1個
299 税込329
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)9
1個
419 税込461
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)1/4 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
799 税込879
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
539 税込593
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
399 税込439
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
879 税込967
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじRc(PT)3/8 ホース口径(Φmm)10.5 適合流体空気
1個
769 税込846
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8 使用流体空気 ホース口径(Φmm)10.5
1個
509 税込560
翌々日出荷

エアー配管用ホース継手です。ゴム・ウレタンホース同士の接続に適した両口ホース継手です。
用途エアー配管継手(両口ホース継手)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 ホース口径(Φmm)9(両側) 適合流体空気
1個
399 税込439
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/2 ホース口径(Φmm)14 適合流体空気
1個
799 税込879
翌々日出荷

エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。 材質真鍮 形状ホースジョイント 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじめねじG(PF)1/8 ホース口径(Φmm)7 適合流体空気
1個
279 税込307
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじR(PT)3/8 ホース口径(Φmm)12.7 適合流体空気
1個
489 税込538
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)1/4 使用流体空気 ホース口径(Φmm)12.7
1個
469 税込516
翌々日出荷

エアー配管用ホースニップルです。ゴム・ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースニップル)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 接続ねじおねじG(PF)3/8 使用流体空気 ホース口径(Φmm)12.7
1個
569 税込626
翌々日出荷