12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NWフランジ付成形ベローズです。センタリング、カップリングで接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 材質(フランジ)SUS316 材質(ベローズ)SUS316L 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 材質(ベローズ)SUS316L 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 使用圧力(MPaG)0.2以下 材質(フランジ)SUS304 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3
1個
16,980 税込18,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空~圧力:0.49MpaG以下まで使用可能な真空配管用NWクランプ。チェーンタイプで締結が容易。
用途通常真空配管で使用だが時折、反応性ガス使用時に陽圧使用時にご利用ください。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)アルミ 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.49以下
1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレキチューブの両端にNWフランジが標準でついておりセンタリング、カップリングの使用で簡単に配管接続できます。内部(真空)、外部(大気)。
用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。 仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1本
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。
用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 耐熱温度(℃)250 寿命10000回 材質(ベローズ)SUS316L 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
14,980 税込16,478
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管の封止用のSUS304製フランジ蓋です。 ボルト締結不要。ボルト締結不要。 センタリーングを挟みクランプ継手で締結できます。
用途真空配管の封止用として使用します。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。
用途ワンタッチカップリング用のアウタリング付きセンターリングです。 形状センターリング 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 寸法C(mm)3.9 耐熱温度(℃)150 材質(Oリング)バイトン 使用圧力(MPaG)0.49以下の真空~正圧配管
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能なクロス型の配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状クロス 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状ストレート 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能なT字型の配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状T字 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。
用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。 形状エルボ管 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 耐熱温度(℃)150 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
用途真空配管の接続に使用。 仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3 材質(本体)SUS304 寸法C(mm)3.9 耐熱温度(℃)150 材質(Oリング)バイトン 使用圧力(MPaG)0.2以下
1個
特価
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)