特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20 長さ(m)20
1巻
869 税込956
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM) タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用 形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
159 税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
59,900 税込65,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)