15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ) 動画あり
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。 仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手 寸法T(mm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
2,890 税込3,179
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,790 税込1,969
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100 継手ワンタッチ継手
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 直付型 スプリング式 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。
使用温度範囲(℃)0~60 外径×内径(Φmm)6×4 使用流体空気 パッド寸法(mm)Φ10~Φ30 使用真空圧力(kPa)0~-100
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100 継手ワンタッチ継手
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ) 動画あり
液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)0~-100 継手ワンタッチ継手
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。 真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。
パッド寸法(mm)Φ4~Φ40 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド形状ソフトタイプ 継手ワンタッチ継手
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)真空パッド スターターキット
エコ商品
ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。
用途ワーク搬送の初期吸着テスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーンゴム
1セット
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)メカ式破壊機能付真空パッド
エコ商品
1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,688 税込2,957
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)