配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「回転エアシリンダー」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトな楕円シリンダにより超薄型、ハイパワーを実現。
バックラッシュを除去。 角度の微調整、エアクッションの調整、またラックピニオンの調整機能があります。
裏面がフラットでレイアウトに大変便利。
超薄型の利点を有効に活かせる回転盤タイプで、コンパクト設計に最適。(回転盤タイプ)
角度調整範囲0~+5°
仕様回転部/回転盤タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
クッションエアクッション方式
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.8
作動方式複動形 (ラックピニオン方式)
使用流体圧縮空気 (無給油)
ポートサイズM5×0.8mm
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。