曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2U40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2U40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2U40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式
片ロッド
クッション
エアクッション
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ロッド側トラニオン形
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4024種類を絞り込む
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
ロッド先端ねじ
揺動受け金具
4024種類すべて表示中
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49080310CDM2U40TF-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥19,640
¥17,676
¥19,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080319CDM2U40TF-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080328CDM2U40TF-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥19,640
¥17,676
¥19,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080337CDM2U40TF-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080346CDM2U40TF-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥19,640
¥17,676
¥19,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080355CDM2U40TF-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080371CDM2U40TF-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥19,970
¥17,973
¥19,770(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080380CDM2U40TF-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080389CDM2U40TF-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥19,970
¥17,973
¥19,770(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080398CDM2U40TF-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080407CDM2U40TF-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥19,970
¥17,973
¥19,770(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080416CDM2U40TF-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080425CDM2U40TF-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080441CDM2U40TF-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080450CDM2U40TF-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080459CDM2U40TF-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080468CDM2U40TF-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥15,900
¥14,310
¥15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080477CDM2U40TF-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
¥14,080
¥12,672
¥13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080486CDM2U40TF-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥20,960
¥18,864
¥20,750(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080495CDM2U40TF-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥17,270
¥15,543
¥17,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080511CDM2U40TF-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥20,960
¥18,864
¥20,750(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080520CDM2U40TF-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥17,270
¥15,543
¥17,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080529CDM2U40TF-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥20,960
¥18,864
¥20,750(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080538CDM2U40TF-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥17,270
¥15,543
¥17,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080547CDM2U40TF-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥21,290
¥19,161
¥21,077(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080556CDM2U40TF-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080565CDM2U40TF-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥21,290
¥19,161
¥21,077(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080581CDM2U40TF-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080590CDM2U40TF-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥21,290
¥19,161
¥21,077(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080599CDM2U40TF-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥17,440
¥15,696
¥17,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080608CDM2U40TF-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥18,760
¥16,884
¥18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080617CDM2U40TF-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,170
¥14,553
¥16,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080626CDM2U40TF-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080635CDM2U40TF-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥16,060
¥14,454
¥15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080651CDM2U40TF-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080660CDM2U40TF-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080669CDM2U40TF-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥22,030
¥19,827
¥21,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080678CDM2U40TF-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥18,340
¥16,506
¥18,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080687CDM2U40TF-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥22,030
¥19,827
¥21,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080696CDM2U40TF-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥18,340
¥16,506
¥18,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080705CDM2U40TF-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥22,030
¥19,827
¥21,810(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080721CDM2U40TF-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥18,340
¥16,506
¥18,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080730CDM2U40TF-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥22,360
¥20,124
¥22,136(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080739CDM2U40TF-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥18,510
¥16,659
¥18,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080748CDM2U40TF-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥22,360
¥20,124
¥22,136(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080757CDM2U40TF-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥18,510
¥16,659
¥18,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080766CDM2U40TF-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥22,360
¥20,124
¥22,136(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080775CDM2U40TF-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥18,510
¥16,659
¥18,325(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080791CDM2U40TF-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥19,830
¥17,847
¥19,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
49080800CDM2U40TF-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
¥17,240
¥15,516
¥17,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする