特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブ
RoHS
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。広範囲な使用温度範囲です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,174 税込2,391
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。 材質フッ素樹脂(PFA) 使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと) 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブ
RoHS
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
トラスコ品番809-5121 材質PFA クリア 使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと) 内径(Φmm)2 全長(m)5 使用圧力(MPa)2.4 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)7 使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性 最小取付半径(mm)10
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 材質フッ素樹脂(FEP) 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,982 税込32,980
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングPP 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ユニオンティー 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し
1個
969 税込1,066
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 動画あり
形状隔壁ユニオンP 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状隔壁ユニオンP 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
439 税込483
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
319 税込351
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチティー(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンティー 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンストレート 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
4,990 税込5,489
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐スパッタタイプ カバーカバー付
1袋(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100 包装形態クリーンルーム包装
1個
949 税込1,044
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

チューブフィッティングPP プラグ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状プラグ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 材質(ゴム)EPDM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ
1個
149 税込164
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル 違径ニップル クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状違径ニップル 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(シール)FKM 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ 材質(ねじ部)SUS304 使用真空圧力(kPa)-100 包装形態クリーンルーム包装
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

PRX6-01W チューブフィッティング ブランチ二重ワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状ブランチ二重ワイ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R チューブ外径(Φmm)6 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 オリフィス径(Φmm)5.2 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装 有効断面積(mm2)9 質量(g)25 接続ねじ1/8
1袋(10個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し タイプクリーン環境用タイプ 包装形態クリーンルーム包装
1個
429 税込472
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ 使用真空圧力(kPa)-100 包装形態通常包装
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブフィッティングPP ブランチティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
1,190 税込1,309
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

チューブフィッティング 違径トリプルダブル PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径トリプルダブル 使用流体空気、水(条件有) 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 開放リング/樹脂本体:ライトグレー 包装形態通常包装
1袋(10個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,898 税込3,188
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状ユニオンワイ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,398 税込9,238
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)