配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「4mm」の検索結果
特価
本日9月8日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FestoサイレンサはMS6-SV圧力上昇排気バルブとの接続で使用します。構造物のサイレンサが開いており、動作圧力は0→10barです。任意の位置で、ねじ式タイプの取り付けを使用して組み立てます。周囲温度:-10→50℃PEサイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:現金●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●コード番号:202-3073
アズワン品番65-8030-02
1袋(100個)
¥40,518
税込¥44,570
7日以内出荷
Festo プッシュインキャップ QSC-4-100 は、標準サイズで、組み立て位置に関係なく使用できます。コンテナサイズ: 100 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●外径:10mm●コード番号:202-3197
アズワン品番65-8030-78
1袋(100個)
¥32,809
税込¥36,090
7日以内出荷
Festo ブランキングプラグ QSC-4H-100 には、標準サイズと組み立て位置の情報があります。コンテナサイズ: 100 動作圧力全温度範囲: -0,95-6 bar 温度依存の動作圧力: -0,95-14 bar
仕様●メーカーシリーズ:QS●チューブサイズ:4mm●材質:PBT樹脂●ネジ接続 - ネジサイズ:4mm●耐薬品性:なし●外径:5mm●コード番号:202-3179
アズワン品番65-8029-63
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Festo プッシュイン式スリーブ NPQM-D-S4-E-P10 は標準サイズです。公称サイズ:2 mm、動作圧力の全温度範囲:-0,95-16 bar です。作動媒体:ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気 運転およびパイロット媒体に関する注意:潤滑作動可能
仕様●メーカーシリーズ:NPQM-D-S4-E-P10●チューブサイズ:2mm●コード番号:203-9621
アズワン品番65-8002-95
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 200 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:250mm●ボア:200mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-200-250-PPVA-N3●空圧接続:G 3/4●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552●コード番号:203-6651
アズワン品番65-7999-43
1個
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
。Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークでピストン径が 160 mm です。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 160 mm ピストンロッドねじ M36x2 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様●ストローク:500mm●ボア:160mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-160-500-PPVA-N3●空圧接続:G 3/4●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●最高使用圧力:10バール●ISO規格:15552●コード番号:203-6637
アズワン品番65-8000-34
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
Festo プッシュイン式スリーブは、PBT タイプのハウジング材を使用した構造のプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 4 mm で、任意の位置で組み立てられます。コンテナサイズ: 100 周囲温度: -10 → 80 ℃
仕様●メーカーシリーズ:U●タイプ:サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:G 3/4オス●ノイズ軽減:85dB(A)●最高流入圧力:10バール●材質:PE●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●基準適合:ISO8573-1:2010●コード番号:202-3121
アズワン品番65-8022-09
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタはチューブ 1 サイズが 8 mm で、公称サイズは 4 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。コンテナサイズが 50 の低腐食応力 1 を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●機能:3/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2668
アズワン品番65-8011-45
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手、回転式 QSRL-M5 - 4 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付属します。サイズ規格、公称サイズ: 1/4 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置:任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 4mm●チューブ接続 - チューブサイズ:4mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2814
材質PBT樹脂
アズワン品番65-8029-97
1個
¥5,574
税込¥6,131
7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 6 mm で、公称サイズは 4 mm です。構造にはプッシュ / プル方式が採用されています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用
仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2678
アズワン品番65-8037-65
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-65-12-A は、位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:65 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-65-12-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9523
アズワン品番65-8014-70
1個
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-65-2-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:65 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-65-2-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9531
アズワン品番65-8018-54
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
。Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-8-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-8-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9544
アズワン品番65-8018-16
1個
¥739,800
税込¥813,780
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/4-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。内部に六角及び R1/4 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/4-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1640
アズワン品番65-8000-48
1個
¥6,196
税込¥6,816
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-65-8-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:65 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-65-8-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9594
アズワン品番65-7990-71
1個
¥639,800
税込¥703,780
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-65-3-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:65 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-65-3-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9536
アズワン品番65-7984-25
1個
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-3-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-3-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9550
アズワン品番65-8019-52
1個
¥739,800
税込¥813,780
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-65-24-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:65 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-65-24-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9560
アズワン品番65-7993-71
1個
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-4A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-4-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9524
アズワン品番65-7989-37
1個
¥739,800
税込¥813,780
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-140-12-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:140 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-140-12-A●動作:シングル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9587
アズワン品番65-8014-36
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV4-1/8-8 は 4 つ折りで、360 ° 回転可能です。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV4-1/8-8●出口ポートの数:4●インレットポートの数:1●コード番号:203-1578
アズワン品番65-8005-90
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV6 - 1/8-8 6 つ折り、360 ° 回転可能。オスねじ付きで、内部に六角、R1/8 接続があります。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6-1/8-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1610
アズワン品番65-8012-39
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 4 mm で、公称サイズは 3 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。動作圧力を使用して、完全な温度範囲は -0.95 → 16 バールとなっています。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質にはニッケルめっき黄銅を使用
仕様●機能:3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2506
アズワン品番65-8031-94
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/4 /8 は 6 つ折り、360 ° 回転式です。内部に六角及び G1/4 接続を採用したオスねじが採用されています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/4-8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1625
アズワン品番65-8017-33
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-65-6-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:65 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-65-6-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9637
アズワン品番65-7985-05
1個
¥639,800
税込¥703,780
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-140-3-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:140 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-140-3-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9520
アズワン品番65-7994-38
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
Festo ロータリインデックステーブル DHTG-90-2-A は位置検出用です。指示された力とトルクはロックされたテーブルを指し、テーブルプレートでも作用します。サイズ:90 平行度ポペットバルブ ==0< 04 mm アキシャル ecc ポペットバルブ ==0< 02 mm 同心ポペットバルブ ==0<
仕様●メーカーシリーズ:DHTG-90-2-A●動作:ダブル●回転角度:<= 0.03°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9595
アズワン品番65-7990-49
1個
¥739,800
税込¥813,780
7日以内出荷
Festo マルチディストリビューター QSLV6-G1/8 は 6 つ折り、360 ° 回転可能です。内部に六角及び 1/8 接続のオスねじが付いています。標準的なサイズ 公称サイズ: 4 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力完全温度範囲: -0,95-16 バール
仕様●メーカーシリーズ:QSLV6 - G1/8●出口ポートの数:6●インレットポートの数:1●コード番号:203-1650
アズワン品番65-8010-39
1個
¥6,799
税込¥7,479
7日以内出荷
Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールを備えた 110 V ac 動作電圧の黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7769
アズワン品番65-7986-06
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えた黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7720
アズワン品番65-7985-33
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールを備えた黄銅ハウジングと 230 V ac 動作電圧の FPM シールを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7627
アズワン品番65-7980-58
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールと 24V DC 動作電圧を備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed、Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7686
アズワン品番65-7980-03
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。FPM シールと 230 V ac 動作電圧を備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7611
アズワン品番65-7982-63
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 4 mm で、最大動作圧力は 8 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、FPM シールと 110 V ac 動作電圧を備えています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7687
アズワン品番65-7980-04
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS4(40mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°フローを左から右に排出します最大出口圧力-7バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:14バール●コード番号:202-4349
アズワン品番65-8034-24
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G3/8-8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじには外側六角が付属します。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2848
材質PBT樹脂
アズワン品番65-8023-47
1個
¥8,331
税込¥9,164
7日以内出荷
Festo プッシュイン L 字型継手は、回転可能な QSRL-G1/8 360 ° 回転可能で、ボールベアリングとオスねじに外部六角が付いています。サイズ標準、公称サイズ 4、6 mm、ねじ止めスタッドシールタイプ、組み立て位置任意、コンテナサイズ 1
仕様●メーカーシリーズ:QSRL●チューブ接続:プッシュイン 8mm●材質:PBT樹脂●チューブ接続 - チューブサイズ:8mm●チューブ接続 - タイプ:プッシュイン●コード番号:202-2773
アズワン品番65-8021-20
1個
¥8,331
税込¥9,164
7日以内出荷
FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS4(40mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°フローを左から右に排出します最大出口圧力-12バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:14バール●コード番号:202-4334
アズワン品番65-8034-63
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
FestoシリーズMSは、1/4ポート接続フィルタレギュレータで、プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動ロータリ凝縮水ドレンを使用した5μmのろ過レベルを備えています。ロック付きのロータリノブを備えています。MS4(40mm)空圧コネクタ組み立て位置-垂直±5°フローを左から右に排出します最大出口圧力-12バール
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●最高使用圧力:12バール●コード番号:202-4305
アズワン品番65-8033-15
1個
¥30,980
税込¥34,078
33日以内出荷
Festo カップリングソケット KD4-CK-6 は、公称サイズ:4、9 mm で、動作圧力は完全な温度範囲 =標準公称流量: 432 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●メーカーシリーズ:NPHS-D6-P-BC9●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:真鍮●コード番号:203-8541
アズワン品番65-8006-79
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。