Festo 空圧式ガイド付きシリンダ、複動式 - DFM シリーズ - DFM-100-125-P-A-GF Festo のこのガイド付きエアシリンダを使用すると、直線運動を制御してサイドローディング作業に適用できます。トルクと横力に対する高い耐性により、ユニットのピストンが重い負荷の下で回転するのを防止します。これにより、動作の安定性と正確な動きが確保されます。シリンダの両端にある伸縮性のあるクッションプレートは、動作ノイズを軽減し、ユニットのサービス寿命を延ばします。ドライブとガイドは、任意の位置で組み立てられるコンパクトな単一ハウジングに収められています。このコンポーネントはメンテナンスフリーで、クランプ、リフティング、停止用途に適しています。ストローク長 125 mm ダブルボア動作 ピストンの直径は 100 mm スライドベアリングのタイプ 最大動作圧力は 10 バールです 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ ユニットの重量は 17.09 kg 作業負荷からヨークプレートまでの重心距離 125 mm 圧縮空気供給ポートを選択可能 範囲情報 Festo DFM シリーズのガイド付きエアドライブは、高い負荷容量と最小限のサイクル このドライブは、さまざまな取り付けオプションや取り付けオプションに対応していますFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 125 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ベアリングタイプ:スライドベアリング●ストローク:125mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170896●重さ:17.09kg●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0544
アズワン品番65-8018-61
1個
¥299,800
税込¥329,780
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 50 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -5 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:5mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2256
アズワン品番65-7980-38
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -5 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:5mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2374
アズワン品番65-8036-44
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 16 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -5 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:5mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2283
アズワン品番65-8037-77
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 40 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -5 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:5mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2295
アズワン品番65-8038-24
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -10 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:10mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2352
アズワン品番65-8028-25
1個
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 20 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径: 15mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:15mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2266
アズワン品番65-8036-71
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 12 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 - 40mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:40mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2447
アズワン品番65-8027-56
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 12 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:30mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2369
アズワン品番65-8036-66
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 63 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 - 40mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2330
アズワン品番65-8027-23
1個
¥72,980
税込¥80,278
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 60mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:60mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2323
アズワン品番65-8036-28
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 20 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 - 60mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:60mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2284
アズワン品番65-8036-67
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 20 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 40mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:40mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2261
アズワン品番65-8036-63
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 40 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -25 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2454
ストローク(mm)25
アズワン品番65-8025-67
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。このピストンロッドの直径は 32 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -10 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2450
ストローク(mm)10
アズワン品番65-8036-41
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 80 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -20 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:20mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2382
アズワン品番65-8036-25
1個
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 50 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 50mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2340
アズワン品番65-8002-67
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 40 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 50mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2291
アズワン品番65-8028-81
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 40 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いてい
仕様●ストローク:60mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2292
アズワン品番65-8029-51
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 16 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いて
仕様●ストローク:15mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2307
アズワン品番65-8037-42
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
。Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 80 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストークス直径: 80mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2381
アズワン品番65-8032-31
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
。Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 63 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 50mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2379
アズワン品番65-8028-76
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -20 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:20mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2244
アズワン品番65-8022-77
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 63 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径: 15mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:15mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2302
アズワン品番65-8036-90
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 12 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -25 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2246
アズワン品番65-8022-32
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 - 60mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:60mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2287
アズワン品番65-8027-57
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 80 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストークス直径: 80mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:80mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2334
アズワン品番65-8028-80
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 63 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -10 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:10mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2359
アズワン品番65-8027-30
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 50 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 40mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2320
アズワン品番65-8037-94
1個
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストークス直径: 80mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2350
アズワン品番65-8028-23
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 20 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:30mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2281
アズワン品番65-8024-35
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 63 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2304
アズワン品番65-8037-59
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 40 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -10 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:10mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2299
アズワン品番65-8028-22
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。このピストンロッドの直径は 32 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 - 50mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:50mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2452
アズワン品番65-7986-71
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 20 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -20 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2251
ストローク(mm)20
アズワン品番65-8023-02
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 40 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -20 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:20mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2453
アズワン品番65-8029-49
1個
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径: 15mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2308
アズワン品番65-7998-26
1個
¥34,980
税込¥38,478
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 16 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -10 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2262
アズワン品番65-8034-06
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いてい
仕様●ストローク:40mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2335
アズワン品番65-8028-26
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 80 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いてい
仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2351
アズワン品番65-8028-24
1個
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。