曜日別特売

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm

コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm - Festo
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 63 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 - 50mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠

仕様
●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2379
アズワン品番
65-8028-76
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65856037ADNGF-63-50-PPS-A
72,400
71,980
値下げ
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする