配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「手洗い 蛇口」の検索結果
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし
材質セラミック
質量(kg)3
容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K、FCV1700L3、FCS239K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
1台
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし
材質セラミック
質量(kg)2.2
容量(L)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×245×90
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC1100S、FCS145K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
1台
¥28,980
税込¥31,878
24日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃
材質黄銅
寸法(mm)(吐水口からの出寸)134
取付方式全交換(台付)
呼び径G1/2
電源(V)AC100
規格JIS認定品
適合場所洗面所
仕上クロムメッキ
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)196
給電方式電源式
取付ビス無し
浴室使用可否可能
水栓タイプ単水栓
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様オーバーフローなし
材質セラミック
質量(kg)3.5
容量(L)1.5
適合ブラケットBF-435
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C
推奨水栓金具品番FC1100S、FCV1700L3
取付ビス無し
浴室使用可否可能
目皿目皿カバー付き
1台
¥44,980
税込¥49,478
24日以内出荷
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃
材質黄銅
寸法(mm)(吐水口からの出寸)134
取付方式全交換(台付)
呼び径G1/2
電源(V)AC100
規格JIS認定品
適合場所洗面所
仕上マットブラック
取付穴径(Φmm)22~25
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)196
給電方式電源式
取付ビス無し
浴室使用可否可能
水栓タイプ単水栓
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)1.8
容量(L)3
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCV1700L3、FCS145K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)1.8
容量(L)2.8
寸法(Φ×高さH)(mm)326×120
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)1.6
容量(L)1.2
寸法(Φ×高さH)(mm)260×91
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)3
容量(L)7
寸法(Φ×高さH)(mm)400×190
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FC1100TMB、FCS145K、FCS239K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
取付ビス無し
浴室使用可否可能
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)1.5
容量(L)2.4
寸法(Φ×高さH)(mm)330×125
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器
質量(kg)2.4
容量(L)2.6
寸法(Φ×高さH)(mm)240×115
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCV1700L3、FCV1700L3-MB、FCS239K
取付ビス無し
浴室使用可否可能
九谷焼の技巧の一つである銀彩を用い、彩り豊かにアレンジした時代の「和」のデザインの置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。美しい釉薬の下に浮き立つ銀箔が味わいのある光沢を放ちます。
材質磁器
仕上本体:内側 銀箔貼り、目皿:銀箔貼り
寸法(Φ×高さH)(mm)280×120
容量(L)4.3
質量(kg)2
取付ビス無し
浴室使用可否可能
推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS145K、FCS239K、FCV1700L3
適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCPT-LK、【推奨床排水トラップ】FCST-LK
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。