絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(264)
  • コガネイ(5,561)
  • エスコ(3,270)
  • カクダイ(3,265)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
  • CKD(2,547)
  • TOTO(2,292)
  • KVK(2,251)
  • INAX(LIXIL)(2,087)
  • 工進(2,063)
  • PISCO(ピスコ)(1,858)
  • ミヤコ(1,266)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,167)
  • 千代田通商(979)
  • GAONA(ガオナ)(929)
  • ヤガミ(907)
  • ParkerTAIYO(867)
  • セキスイ(831)
  • オンダ製作所(802)
  • SK11(759)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンビフレキシブルダクト イチネンTASCO

    エンビフレキシブルダクト

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(m)10材質塩化ビニル材質/仕上【表面】ポリエステルファイバー入り強化シートPVCコーティング、【内面】銅メッキ鋼線使用温度(℃)最高:80瞬間使用温度(℃)-30~80最高使用温度(℃)80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia入数(本)1
  • 異径銅チーズ イチネンTASCO

    異径銅チーズ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質黄銅形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
  • 異径銅ソケット イチネンTASCO

    異径銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
  • 換気用アルミダクト50Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト50Φ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)…50Φ
  • 換気用アルミダクト150Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト150Φ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)150Φ
  • 換気用アルミダクト200Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト200Φ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。径(mm)200Φ。不燃性
  • (R×Rc)ボールバルブ イチネンTASCO

    (R×Rc)ボールバルブ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    R×Rcボールバルブ
  • CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1/4×3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • 保温カバー イチネンTASCO

    保温カバー

    イチネンTASCO
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    用途保温・ユニオン用厚さ(mm)10呼び径6.35、9.52、12.7用
  • 銅チーズ イチネンTASCO

    銅チーズ

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状チーズ設計圧力(MPa)14
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状ソケット
  • フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCO

    フレキシブルダクト(らくダクト)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)。※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
    材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)150入数(本)1
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット呼び径(B)1/4(Φ6.35)入数(個)1設計圧力(MPa)13
  • 20mm保温材 イチネンTASCO

    20mm保温材

    イチネンTASCO
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)25.4、28.58
  • 異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO

    異径銅ソケット(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状ソケット呼び径(B)1/2×5/8入数5
  • 径違いソケット イチネンTASCO

    径違いソケット

    イチネンTASCO
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    ※径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
    形状径違いソケット寸法(Φmm)19.05×15.88
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
    仕様【オイル封入量】約830mL電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)340(12CFM)本体寸法(mm)414×512×307本体質量(kg)約14.5モーターDCモーターモーター出力(W)400ポンプ2ステージ到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
  • 乾式コンプレッサー(オイルレス) イチネンTASCO

    乾式コンプレッサー(オイルレス)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg
    仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
  • CO2銅管継手チーズΦ28.58 イチネンTASCO

    CO2銅管継手チーズΦ28.58

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手チーズΦ25.4 イチネンTASCO

    CO2銅管継手チーズΦ25.4

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1(Φ25.4mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手チーズΦ22.23 イチネンTASCO

    CO2銅管継手チーズΦ22.23

    イチネンTASCO
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)7/8(Φ22.23mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手チーズΦ19.05 イチネンTASCO

    CO2銅管継手チーズΦ19.05

    イチネンTASCO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)3/4(Φ19.05mm)入数(個)1設計圧力(MPa)12
  • CO2銅管継手チーズΦ15.88 イチネンTASCO

    CO2銅管継手チーズΦ15.88

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)5/8(Φ15.88mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/4入数(個)1設計圧力(MPa)12
  • CO2銅管継手 径違いチーズ Φ19.05×15.88×12.7 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズ Φ19.05×15.88×12.7

    イチネンTASCO
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]3/4×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)12
  • CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×12.7 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×12.7

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • バルブ付銅管接手5/8(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(機器接続用)

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手5/8(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(中間接続用)

    イチネンTASCO
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手5/8(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)15.88
  • バルブ付銅管接手3/8(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手3/8(中間接続用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】24全長(mm)131入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】5/8-18適合銅管外径(mm)10
  • バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手3/8(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)9.52
  • バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/4(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】24ストローク(mm)接続:10.5全長(mm)126入数(個)1適合銅管外径(mm)6.35
  • バルブ付銅管接手1/2(機器接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(機器接続用)

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)145入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
  • バルブ付銅管接手1/2(中間接続用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(中間接続用)

    イチネンTASCO
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
    その他【六角】32全長(mm)164入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】3/4-16適合銅管外径(mm)12.7
  • バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用) イチネンTASCO

    バルブ付銅管接手1/2(中間接続ロー付用)

    イチネンTASCO
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
    その他【六角】32ストローク(mm)接続:13.7全長(mm)145.2入数(個)1適合銅管外径(mm)12.7
  • CO2銅管継手ソケット Φ28.58 イチネンTASCO

    CO2銅管継手ソケット Φ28.58

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8