絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(409)
  • SMC(194,386)
  • エスコ(5,980)
  • コガネイ(5,568)
  • Festo(3,534)
  • RS PRO(3,365)
  • カクダイ(3,272)
  • CKD(3,115)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,075)
  • INAX(LIXIL)(2,468)
  • TOTO(2,303)
  • KVK(2,267)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,875)
  • ミヤコ(1,630)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,135)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,059)
  • GAONA(ガオナ)(945)
  • KITZ(キッツ)(923)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンビフレキシブルダクト イチネンTASCO

    エンビフレキシブルダクト

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長さ(m)10材質塩化ビニル材質/仕上【表面】ポリエステルファイバー入り強化シートPVCコーティング、【内面】銅メッキ鋼線使用温度(℃)最高:80瞬間使用温度(℃)-30~80最高使用温度(℃)80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia入数(本)1
  • マグネット取付台座セット イチネンTASCO

    マグネット取付台座セット

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1セット
    欠品中
    室外機にマグネットでルーバーを設置できる専用の取り付け台座。室外機に穴を開けずに取り付けができるようになります。脱落防止用の紐付き。
    仕様●TA979TM、TA979TL用オプション品●本体サイズ:W51×D97×H36mm●重量:280gアズワン品番65-9076-35
  • 銅チーズ(冷凍規格) イチネンTASCO

    銅チーズ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    形状チーズ入数(個)5
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
    付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用。縦引・横引兼用屋内用
    付属品40Aソケット(2個)適合塩ビ管VP40・VP50静圧(Pa)機内:-1000
  • 異径銅チーズ イチネンTASCO

    異径銅チーズ

    イチネンTASCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質黄銅形状異径チーズ設計圧力(MPa)14
  • 異径銅ソケット イチネンTASCO

    異径銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    材質形状異径ソケット設計圧力(MPa)8
  • 異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO

    異径銅ソケット(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ソケット入数(個)5
  • 冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO

    冷媒銅管用ワンタッチ継手

    イチネンTASCO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    20mm保温カバー付き。
    形状ワンタッチ継手
  • 換気用アルミダクト50Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト50Φ

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)…50Φ
  • 換気用アルミダクト150Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト150Φ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。不燃性径(mm)150Φ
  • 換気用アルミダクト200Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト200Φ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。径(mm)200Φ。不燃性
  • 換気用アルミダクト100Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト100Φ

    イチネンTASCO
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」
    径(Φmm)100長さ(m)10/本(約37~70cm/梱包時)
  • ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30 イチネンTASCO

    ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30

    イチネンTASCO
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
    付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
  • ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) イチネンTASCO

    ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。
    付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)タイプ縦引・横引兼用設置場所屋内用適合塩ビ管VP20・VP25(継手DV30)静圧(Pa)機内:-850
  • (R×Rc)ボールバルブ イチネンTASCO

    (R×Rc)ボールバルブ

    イチネンTASCO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    R×Rcボールバルブ
  • CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35 イチネンTASCO

    CO2銅管 径違いソケット 9.52×6.35

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1/4×3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • 保温カバー イチネンTASCO

    保温カバー

    イチネンTASCO
    179税込197
    1個
    翌々日出荷
    用途保温・ユニオン用厚さ(mm)10呼び径6.35、9.52、12.7用
  • 銅チーズ イチネンTASCO

    銅チーズ

    イチネンTASCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状チーズ設計圧力(MPa)14
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状ソケット
  • フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCO

    フレキシブルダクト(らくダクト)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)。※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
    材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)150入数(本)1
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット呼び径(B)1/4(Φ6.35)入数(個)1設計圧力(MPa)13
  • 20mm保温材 イチネンTASCO

    20mm保温材

    イチネンTASCO
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)25.4、28.58
  • 異径銅ソケット(冷凍規格) イチネンTASCO

    異径銅ソケット(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    材質形状ソケット呼び径(B)1/2×5/8入数5
  • 径違いソケット イチネンTASCO

    径違いソケット

    イチネンTASCO
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    ※径違いソケットは専用の保温材とセット価格です。
    形状径違いソケット寸法(Φmm)19.05×15.88
  • 90°銅エルボ(冷凍規格) イチネンTASCO

    90°銅エルボ(冷凍規格)

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1セット
    翌々日出荷
    形状エルボ
  • 標線ゲージフルセット(Φ6.35~15.88) イチネンTASCO

    標線ゲージフルセット(Φ6.35~15.88)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径…6.35~15.88用(フルセット)
  • 真空ポンプ イチネンTASCO

    真空ポンプ

    イチネンTASCO
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル。到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現。大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
    仕様【オイル封入量】約830mL電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)340(12CFM)本体寸法(mm)414×512×307本体質量(kg)約14.5モーターDCモーターモーター出力(W)400ポンプ2ステージ到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
  • 乾式コンプレッサー(オイルレス) イチネンTASCO

    乾式コンプレッサー(オイルレス)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量コンパクトな乾式コンプレッサー。適応流体:空気。吐出空気量:80L/min。馬力:1.5HP。最大圧力:0.78MPa。タンク容量:6L。本体サイズ:W345×D307×H357mm。質量:9.5kg
    仕様乾式(オイルレス)ブラシモーター幅(mm)345質量(kg)9.5高さ(mm)357出力(kW)1.12種類軽量、小型使用温度範囲(℃)5~40奥行(mm)307周波数(Hz)50/60消費電力(W)830定格電圧(V)AC100タンク容量(L)6コード長さ(m)3定格電流(A)9最高圧力(MPa)0.78連続使用時間(分)30入力プラグポッキンプラグ潤滑方式オイルレス運転音(dB)97吐出空気量(L/min)80コード種類VCTF 1.25mm2×3芯
  • CO2銅管継手チーズΦ28.58 イチネンTASCO

    CO2銅管継手チーズΦ28.58

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1-1/8(Φ28.58mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手チーズΦ25.4 イチネンTASCO

    CO2銅管継手チーズΦ25.4

    イチネンTASCO
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)1(Φ25.4mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手チーズΦ22.23 イチネンTASCO

    CO2銅管継手チーズΦ22.23

    イチネンTASCO
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)7/8(Φ22.23mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手チーズΦ19.05 イチネンTASCO

    CO2銅管継手チーズΦ19.05

    イチネンTASCO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)3/4(Φ19.05mm)入数(個)1設計圧力(MPa)12
  • CO2銅管継手チーズΦ15.88 イチネンTASCO

    CO2銅管継手チーズΦ15.88

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)5/8(Φ15.88mm)入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×9.52×9.52

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×6.35

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズΦ15.88×15.88×19.05

    イチネンTASCO
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/4入数(個)1設計圧力(MPa)12
  • CO2銅管継手 径違いチーズ Φ19.05×15.88×12.7 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズ Φ19.05×15.88×12.7

    イチネンTASCO
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]3/4×[B]5/8×[C]1/2入数(個)1設計圧力(MPa)12
  • CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×9.52×6.35

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]3/8×[C]1/4入数(個)1設計圧力(MPa)8
  • CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52 イチネンTASCO

    CO2銅管継手 径違いチーズ Φ15.88×15.88×9.52

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    サイズ(inch)[A]5/8×[B]5/8×[C]3/8入数(個)1設計圧力(MPa)8