配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「クシ」の検索結果
関連キーワード
縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
封水50のワントラップ付。
長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用
材質(本体)ステンレス
材質(フタ)ポリプロピレン
床面に傾斜があり、水はけ良好です。縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
床面に傾斜があり、水はけ良好です。呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
床面に傾斜があり、水はけ良好です。縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
床面に傾斜があり、水はけ良好です。縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
床面に傾斜があり、水はけ良好です。呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
材質黄銅
材質(本体)黄銅
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
こんなお得な商品も!
PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート
材質(本体)塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)塩化ビニル樹脂
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
仕様金具、バンド各2個入り
適合T4205-86-10AX20用
1セット
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
仕様金具、バンド各2個入り
適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレン
フタ外径(Φmm)145
使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
仕様ハンドルアダプター3付
付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質亜鉛ダイカスト
長さ(mm)150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン
適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質NBR
厚さ(mm)2
ユニットバスの排水口用皿
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
こんなお得な商品も!
自動洗濯機給水ホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付
材質ABS樹脂
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質EPDM
使用温度(℃)60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
仕様流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質ABS樹脂
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用
材質本体/黄銅、網/#16ステンレス
材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。