47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二口ホーム水栓 SANEI 動画あり
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 吐水口PY12J-64X-16
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F12A-13 万能二口横水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

F13AK-13 二口ホーム水栓 SANEI 動画あり
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地 吐水口PY12J-64X-16
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

F13A-13 二口ホーム水栓 SANEI 動画あり
呼び径(mm)13 仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地 アズワン品番64-8513-32
1個
9,698 税込10,668
欠品中

二口横水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様ホース接続部/PT32 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル ホース接続口対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上のハンドルで吐水部、横のハンドルで後部に吐水。ホース接続側のみ逆止付き。
呼び径(mm)13 仕様ホース接続部/PT31 口数2口 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地 ホース接続口対応
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

二口横水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様ホース接続部/PT32 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル ホース接続口対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利
仕様共用型、ジョインター接続 規格JIS 口数2口 使用地区一般地
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

万能二口横水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様ホース接続部:PT32、逆止弁なし、寒冷地用は固定コマ仕様 口数2口 吐水口PX12J-64X-16 ホース接続口対応
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F12AK-13 万能二口横水栓 SANEI 動画あり
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様ホース接続部/PT32 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地 吐水口PY12J-64X-16 ホース接続口対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

万能二口横水栓 SANEI 動画あり
握りやすい形状のハンドルで操作性が向上。
呼び径(mm)13 口数2口 ハンドルPR211F ハンドル形状十字ハンドル 吐水口PY12J-64X-16 ホース接続口対応
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷

万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

洗濯機給水ホースは繋ぎっぱなしでも、一方では自由に使用できます。ホースが外れると瞬時に水をストップ。
仕様オートストッパー付 ニップル(吐水)PT3320
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷

二口横形自在水栓 SANEI 動画あり
右側のハンドルで吐水口部、左側のハンドルでホース接続部に吐水します
呼び径(mm)13
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン 適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン 適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PT333-13 洗濯機用L型ニップル SANEI 動画あり
カップリング水栓や二口水栓などに使用。
用途洗濯機用 取付ねじG1/2 適合カップリング水栓
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

JY12J-13 万能ホーム水栓 SANEI 動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)40 寸法A(mm)60 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 寸法D(mm)16.5 呼び13 寸法C(mm)120 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地共用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

自在水栓 SANEI 動画あり
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル パイプ長(mm)170 パイプ形状Sパイプ 商品タイプ立形
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラスターボード(厚さ12.5mmまで)施工部の給水栓取出し口のテストプラグ
種類ねじ込み継手 形状プラグ 材質ポリアセタール 接続ねじ種類R 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13
1個
87 税込96
当日出荷

JY30J13 カップリング横水栓 SANEI 動画あり
吐水口にカップリングが付いています。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 呼び径(mm)13 ねじ径PJ1/2 寸法A(mm)58 寸法D(mm)16.5 寸法B(mm)56 寸法C(mm)84 ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

JY10J-13 横水栓 SANEI 動画あり
横水栓
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 寸法B(mm)25 寸法A(mm)58 ねじ径ZPJ1/2 規格JIS規格 呼び13 寸法C(mm)80 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

JA18A2 ベンリー自在水栓 SANEI 動画あり
吐水口にフレキシブル長パイプ付。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 ねじ径PJ1/2
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

JA28A2 ベンリー横形自在水栓 SANEI 動画あり
吐水口にフレキシブル長パイプ付横型水栓。(240mm)
用途給水口 呼び13パイプ用水栓 呼び13 ねじ径PJ1/2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

流し排水栓と菊割れとフタのセット。排水口のサイズに簡単に手で切って使えます(134・145・150mm)
材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン
1個
979 税込1,077
欠品中

任意の位置でパイプをカットして長さ調節可能です。パイプカッターはSANEI製のPR395を推奨。 パイプは360°回転しますので、上向き下向きでも使用可能です。 カットしたパイプ長さに10mmプラスした長さが、水栓取り付け口からの長さになります。
用途水栓の交換用パイプとして。 材質(パイプ)黄銅
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】回転規制:116° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33~40 パイプ長(mm)約260 回転角度(°)吐水パイプ:116 吐水口長さ(mm)260
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

【便利な分岐口付】浄水器や食器洗い機の接続に便利な湯、水両方の分岐口付のワンホール混合栓です。分岐口が360度回転するため、最適な方向でご使用可能です。例えば、水栓の左右どちらに食器洗い機を設置しても、ホースのねじれなく、湯を送水することが可能です。 【バルブ付き】食器洗い機用の給水ホースに接続が可能なバルブ(PV275TV-13)付き。レバーで通水、止水がワンタッチ操作できます。万一ホースが抜けても安心のオートストップ機能付きで安心です。 【上面施工】カウンター下にもぐることなく、上から一人で施工できるタイプです。 【安全の回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 吐水パイプ回転式(116度)
用途キッチン用の水栓として 奥行(mm)301 本体幅(mm)43 本体高さ(mm)244 取付穴径(Φmm)33~40 パイプ長(mm)260 取付ねじG1/2 取付厚(mm)5~30 仕様回転規制:116° 適合場所キッチン 吐水口長さ(mm)260
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として 挟み能力(mm)28~37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ポップアップ式の排水口に対応 ポップアップを上げたままでも使用可能 排水栓にかぶせるように設置 シリコンゴムが洗面器に密着するのでずれたり外れたりする心配なし 排水口径は45mmまで対応
材質ステンレス鋼 アズワン品番64-8638-72
1個
519 税込571
当日出荷

ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 使用地区一般地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(専用引棒付き。ただし、排水栓は付属していません) 空気を含んだ泡沫吐水で水ハネを軽減します。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 ナットに締付けにはSANEI PR357 ナット締付工具 (別売)が適しています。
用途洗面の水栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
用途オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。 形状ボトルトラップ 横棒(mm)ポップアップ:300 外径(Φmm)排水栓:54
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は20mmまで。 壁排水式の場所に使用。 ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。 配管が露出している洗面台でもマットブラックの配管で空間をオシャレに。 排水口の化粧カバー付き。
用途オーバーフロー(アフレ)のない手洗器用のトラップ。 形状ボトルトラップ
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として 適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60 幅(mm)50 高さ(mm)145 質量(g)1500 奥行(mm)148
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング