パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
少し短い下向きパイプ。
パイプ長(mm)120
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
アズワン品番65-2066-52
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様二条ネジ
ハンドルPR23F-L
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-16
商品タイプ立形
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
呼び13
仕様吐水口/PA20J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水道ホース用の手締め式バンド。
ステンレス製。
材質ステンレス
水道ホース手締付用の板バンド
排水栓など径の大きなナット(対辺70)から小さなナットまで自在に締付け可。
材質鋼
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
呼び13
仕様吐水口/PA10J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ
パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
取り替えるだけで勝手に節水できます。
材質パイプ/黄銅
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
せまいシンクも広々使える上向きパイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20
材質(パイプ)黄銅
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
呼び径(mm)13
仕様ハンドルPR28F
色ブルー
吐水口PA10J-60X-16
仕様泡沫吐水
材質(パイプ)黄銅
寸法z(mm)W26山20
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途水はね防止の泡沫水流パイプです。
トラスコ品番166-7491
材質黄銅
長さ(mm)300
取付ねじW26山20
ねじサイズW26山20
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び径(mm)20
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-19
商品タイプ立形
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様ホース接続部/PT32
吐水口PA10J-60X-16
呼び径(mm)13
吐水口L2:PA10J-61X2-16 L3:PA10J-61X3-16
呼び径(mm)13
ハンドルPR211F
吐水口PA10J-60X-16
呼び径(mm)13
レバーの種類PR230F-S
吐水口PA10J-60X-16
1
2
3
4
5
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。