配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ボディシート」の検索結果
関連キーワード
コンパクト・省スペース設計が可能です。
本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。
ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。
コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。
切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
最高使用圧力(MPa)3
寸法E(mm)22.5
材質(ボール)黄銅/Crメッキ
使用流体空気、ガス、油、他
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)ナイロン
材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE
材質(ボディシート)PTFE
材質(リテイナーシート)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。