配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ptfe」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ボールの動きで流体を確認することができます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目100メッシュ
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目60メッシュ
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
接続捻込Rc
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網60メッシュ
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
接続方式ねじ込み形
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
網目20メッシュ
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
接続方式ねじ込み形
接続JIS 10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
ボールの動きで流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続捻込Rc
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)0.1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
接続JIS 10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
接続JIS 10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網20メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網100メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網60メッシュ
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網80メッシュ
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
スクリーン内網40メッシュ
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプノズル式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
流体が流れ落ちる様子を確認することができます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
タイプノズル式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ形
接続JIS10kRF
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
ボールの動きで流体を確認することができます。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
比重ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)85
材質(ガスケット)PTFE
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。