絞り込み
ブランド
  • 児玉工業
  • モノタロウ(411)
  • SMC(201,965)
  • エスコ(6,501)
  • コガネイ(5,617)
  • Festo(3,546)
  • RS PRO(3,431)
  • カクダイ(3,371)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,104)
  • CKD(3,096)
  • INAX(LIXIL)(2,542)
  • KVK(2,256)
  • TOTO(2,058)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,796)
  • ミヤコ(1,689)
  • コンサス(1,607)
  • NORGREN(1,167)
  • 千代田通商(1,117)
  • ParkerTAIYO(922)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(902)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L児玉工業(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S 児玉工業圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) S児玉工業(8件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。 継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L児玉工業(6件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL 児玉工業圧着ソケット 銅管直管専用型 CPL児玉工業(6件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~80℃です。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 児玉工業圧着ソケット 鋼管マルチ継手型児玉工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)1適合管鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)児玉工業(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
圧着ソケットCP用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCP用交換ゴム児玉工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケットCPL用交換ゴム 児玉工業圧着ソケットCPL用交換ゴム児玉工業
3,398税込3,738
1組(2個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型 児玉工業鋼管用圧着ソケット 継手部・直管部兼用型児玉工業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。トラスコ品番297-2654材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム幅(mm)117全長(mm)55寸法L(mm)55呼び径(mm)42.7内径(Φmm)43呼び径32A使用温度範囲-30~130呼び径(B)1.25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71外径(Φmm)71寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)71寸法l(mm)15寸法W(mm)117寸法D3(Φmm)43呼び径(A)32耐圧力(MPa)2寸法D4(Φmm)63六角レンチ(mm)(適合)8
圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) W 児玉工業圧着ソケット 鋼管兼用型(継手部・直管部) W児玉工業
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。付属品六角レンチ・パイプハンドル使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。形状ソケット全長(mm)105材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手寸法L(mm)105使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)適合レンチ六角12mm適合キズ長さおよそ60mmRoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット銅管兼用型80A 児玉工業アチャクソケット銅管兼用型80A児玉工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-8001形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~80寸法D1(Φmm)83寸法D2(Φmm)108寸法l(mm)21寸法W(mm)164寸法D3(Φmm)79耐圧力(MPa)1適合レンチ六角レンチ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット鋼管マルチ継手型80A 児玉工業アチャクソケット鋼管マルチ継手型80A児玉工業
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
トラスコ品番850-8006形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130寸法L1(mm)32寸法D1(Φmm)119寸法D2(Φmm)90寸法L2(mm)27使用流体水・湯・オイル・蒸気寸法W1(mm)184寸法W2(mm)176耐圧力(MPa)1適合レンチ(6角)10・14RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケットL20A用交換用パッキン 児玉工業圧着ソケットL20A用交換用パッキン児玉工業
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット銅管直管専用型80A 児玉工業アチャクソケット銅管直管専用型80A児玉工業
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-8003形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~80寸法D1(Φmm)79寸法D2(Φmm)109寸法W(mm)164耐圧力(MPa)1適合レンチ六角レンチ10mmRoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット鋼管マルチ継手型65A 児玉工業アチャクソケット鋼管マルチ継手型65A児玉工業
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
トラスコ品番850-8005形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)102寸法D2(Φmm)77寸法L2(mm)27使用流体水・湯・オイル・蒸気寸法W1(mm)160寸法W2(mm)156耐圧力(MPa)1適合レンチ(6角)10・12RoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット鋼管マルチ継手型100A 児玉工業アチャクソケット鋼管マルチ継手型100A児玉工業
34,980税込38,478
1個
当日出荷
トラスコ品番850-8004形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130寸法L1(mm)32寸法D1(Φmm)144寸法D2(Φmm)115寸法L2(mm)27使用流体水・湯・オイル・蒸気寸法W1(mm)210寸法W2(mm)202耐圧力(MPa)1適合レンチ(6角)10・14RoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット塩ビ管兼用型75A 児玉工業アチャクソケット塩ビ管兼用型75A児玉工業
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-8016形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)102寸法D2(Φmm)133寸法l(mm)20寸法W(mm)189寸法D3(Φmm)89耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)121適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット塩ビ管兼用型65A 児玉工業アチャクソケット塩ビ管兼用型65A児玉工業
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
トラスコ品番850-8015形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)70使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)87寸法D2(Φmm)120寸法l(mm)20寸法W(mm)172寸法D3(Φmm)76耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)108適合レンチ(6角)10RoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット塩ビ管兼用型100A 児玉工業アチャクソケット塩ビ管兼用型100A児玉工業
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
トラスコ品番850-8014形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)130寸法D2(Φmm)162寸法l(mm)20寸法W(mm)218寸法D3(Φmm)114耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)146適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
圧着ソケット(ハーフサイズ) L用交換ゴムパッキン 児玉工業圧着ソケット(ハーフサイズ) L用交換ゴムパッキン児玉工業
2,198税込2,418
1組(2個)
翌々日出荷
形状ソケット適合L 15AX1/2
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 鋼管用パッキン 児玉工業圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 鋼管用パッキン児玉工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 用ゴムパッキン 児玉工業圧着ソケット 鋼管マルチ継手型 用ゴムパッキン児玉工業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応