配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー2点セット」の検索結果
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善
メンテナンススペース削減)最大46%減
視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20
使用流体空気
ボディサイズ40
管接続口径Rc1/2
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。