関連キーワード
619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



『ドレン排出部の仕様をドレンコックタイプからオートドレンタイプに変更したい』場合や、ケースを破損させてしまった場合など、製品本体を配管から外さずに交換し使用することができます。
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)


エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)


ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)


ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)


ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減。 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ20
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


マイクロミストセパレータ AFDシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)


エキゾーストクリーナ (AMC~) SMC CADデータあり
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上 使用流体圧縮空気 一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可) ろ過度(μm)0.3(補修効率95%) 回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
全長(mm)129.1 ボディサイズ30 最高使用圧力(MPa)1
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン
用途水滴除去 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.68MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1560種類の商品があります)



■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2308種類の商品があります)


ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ブラケットなし 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータなし ケースポリカーボネートケース フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

ウォータセパレータ AMGシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A SMC CADデータあり
視認性&耐環境性向上 作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 メンテナンススペース削減:最大46%減 レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa 選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ20
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BG SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMC CADデータあり
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ SMC CADデータあり
真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF2C SMC CADデータあり
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)