22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。 (ボディ)黒 使用流体空気、水 周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa)3 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 形状異径ストレート
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC CADデータあり
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用 形状異径ストレート 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異径チーズ KQ2T インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X ミリサイズ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC CADデータあり
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC CADデータあり
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 形状異径ユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC CADデータあり
用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径クロス KQ2TY ミリサイズ SMC CADデータあり
用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異径ブランチユニオンワイ KQ2X インチサイズ SMC CADデータあり
用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管と共にサイズダウンに使用。 寸法M(mm)13.3 形状異径ブランチユニオンワイ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)


ストレート KQG2H SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

配管モジュール (KB~) SMC CADデータあり
・メイン配管から集中分配が可能。 用途に合わせた配管の集中、分配が可能。 ・工具いらずのワンタッチ着脱 操作性に優れたワンタッチロック方式の採用で工具は不要で、 配管 作業性も向上します。 ・エアの取出方向は360°自由自在 ユニバーサル構造により、配管接続後でも、エアの取出方向を 自由に変更することができます。
1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)



おすすめ人気ランキング