インラインエアフィルタ ZFC75SMC(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
インラインエアフィルタ ZFC74SMC当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC54SMC(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC76SMC当日出荷から11日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
インラインエアフィルタ ZFC53SMC当日出荷から13日以内出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
HF2B-SFDA Series 除菌フィルタ 中空糸エレメントSMC13日以内出荷
接続口径1/4最大流量(L/min)サイズ:500ねじの種類Rc使用温度(℃)5~45材質(ケース)ステンレス耐圧(MPa)1.5使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)使用圧力範囲‐100kPa~1.0MPa(窒素、炭酸ガスの場合は0.99MPa)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)エレメント:0.5
抗菌ブラケット付スペーサSMC26日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容ブラケット付スペーサ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタSMC26日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料<br />NSF-H1グレード食品用グリース<br />外装抗菌<br />HACCP等衛生管理に貢献<br />FSSC22000認証取得に貢献<br />抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上<br />除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプ IO-LinkSMC21日以内出荷から22日以内出荷
適用流体:空気, N2<br />レンジアビリティ 100:1<br /> 1台で幅広い流量の計測が可能<br />耐ドレン・異物性能向上<br />圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)<br />IO-Link対応<br />エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌スペーサSMC26日以内出荷
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容スペーサ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-LinkSMC22日以内出荷
適用流体:空気, N2、Ar、CO2<br />レンジアビリティ 100:1<br />1台で幅広い流量の計測が可能<br />耐ドレン・異物性能向上<br />圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)<br />IO-Link対応<br />エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)<br />モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加<br />4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ使用流体空気、窒素、Ar、CO2単位仕様:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.33MB)取扱説明書(7.15MB)
3色表示デジタルフロースイッチ 大容量/モジュラタイプSMC4日以内出荷から22日以内出荷
適用流体:空気, N2<br />レンジアビリティ 100:1<br /> 1台で幅広い流量の計測が可能<br />耐ドレン・異物性能向上<br />圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)<br />エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
用途モジュラタイプRoHS指令(10物質対応)対応
4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-LinkSMC4日以内出荷から6日以内出荷
適用流体:空気, N2<br />レンジアビリティ 100:1<br />1台で幅広い流量の計測が可能<br />耐ドレン・異物性能向上<br />圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)<br />IO-Link対応<br />エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)<br />4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。
用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプタイプ圧力/温度センサ付電源電圧DC21.6~30V適合流体空気・窒素RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(10.64MB)取扱説明書取扱説明書(6.47MB)
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFA SeriesSMC26日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料<br />NSF-H1グレード食品用グリース<br />外装抗菌<br />HACCP等衛生管理に貢献<br />FSSC22000認証取得に貢献<br />抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)5(捕集効率90%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 抗菌フィルタ HF2-BFB SeriesSMC26日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料<br />NSF-H1グレード食品用グリース<br />外装抗菌<br />HACCP等衛生管理に貢献<br />FSSC22000認証取得に貢献<br />抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター抗菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1(捕集効率99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BFC SeriesSMC26日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料<br />NSF-H1グレード食品用グリース<br />外装抗菌<br />HACCP等衛生管理に貢献<br />FSSC22000認証取得に貢献<br />脱臭フィルタ:二次側油分濃度0.003mg/m3以下
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス材●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター脱臭フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタSMC26日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料<br />NSF-H1グレード食品用グリース<br />外装抗菌<br />HACCP等衛生管理に貢献<br />FSSC22000認証取得に貢献<br />抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上<br />脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ 除菌フィルタ HF2-BFD SeriesSMC13日以内出荷から27日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料<br />NSF-H1グレード食品用グリース<br />外装抗菌<br />HACCP等衛生管理に貢献<br />FSSC22000認証取得に貢献<br />除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9
仕様●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)フィルター除菌フィルタ使用流体圧縮空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~45(41~113°F)凍結なきことろ過度(μm)0.01(捕集効率99.99%)ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタSMC26日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料<br />NSF-H1グレード食品用グリース<br />外装抗菌<br />HACCP等衛生管理に貢献<br />FSSC22000認証取得に貢献<br />抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきことろ過度(μm)0.1ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+脱臭フィルタ+除菌フィルタSMC26日以内出荷
FDA/食品衛生法適合材料<br />NSF-H1グレード食品用グリース<br />外装抗菌<br />HACCP等衛生管理に貢献<br />FSSC22000認証取得に貢献<br />抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上<br />除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9<br />脱臭フィルタ:二次側油分濃度 0.003mg/m3以下
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質 (金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)、ステンレス鋼●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム製品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●脱臭性能(mg/m2)(二次側油分濃度):0.003以下●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+脱臭フィルタ+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.39MB)取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3