1,560件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC CADデータあり
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)


倍力シリンダ (MGZ2~) SMC CADデータあり
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
1個
289 税込318
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

MXQ20-125 エアスライドテーブル (MXQ20-125~) SMC CADデータあり
全高低減:10%減(27mm:従来30mm) 製品質量:22%削減(298g:従来380g) 許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷


1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


1個
5,298 税込5,828
12日以内出荷

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C85 Series(C85E) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

REC - サインシリンダ(RECC20) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
7,598 税込8,358
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

スライドユニット (CXWM~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
669 税込736
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CM3U20 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RHC - ハイパワーシリンダ(RHCB20) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3E20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C20) SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サインシリンダ RECF2 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3B20) SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

C85 Series(C85Y20) SMC CADデータあり
1個
4,498 税込4,948
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
1個
15,980 税込17,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMB20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ) 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M5 取付ナット(-) 取付ナットなし
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スライドユニット (CXWL~) SMC CADデータあり
・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
1個
699 税込769
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMM20) SMC CADデータあり
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(C55B) SMC CADデータあり
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズ(CY3B20-~) SMC CADデータあり
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
919 税込1,011
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)


CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B20) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

エアシリンダ ショートタイプ CG3BN SMC CADデータあり
・新構造でコンパクト化を実現! ・機能充実させ新発売 ・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown) ・質量最大(24%Down)
作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし
1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KB2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)