CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C20)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3C20) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37613467CM3C20-15F15(F) めねじ
5,500
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613476CM3C20-10F10(F) めねじ
5,500
4,998
5,498(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613485CM3C20-4040(-) おねじ
5,780
5,298
5,828(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613494CM3C20-100100(-) おねじ
6,330
5,598
6,158(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613503CM3C20-125125(-) おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613512CM3C20-150150(-) おねじ
6,880
6,398
7,038(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613528CM3C20-200200(-) おねじ
7,430
6,598
7,258(税込)
19日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする