シリーズSY5000
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
シリーズSY5000
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
シリーズSY7000
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
電圧(V)(5)DC24
切換方式(2)2位置ダブル
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
切換方式(1) 2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
切換方式(1)2位置シングル
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コイル(-) 標準
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)
電圧(V)(5)DC24
使用流体空気
ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)
コイル(-) 標準
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5
切換方式3位置クローズドセンタ
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)20
配管方法(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コモン仕様(-) +COM.
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)
コモン仕様(-) +COM.
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
チューブ内径(Φmm)16
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
シリーズSY5000
チューブ内径(Φmm)20
配管方法(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)
コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
切換方式3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用流体空気
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
配管方法(-) ねじ込み配管形
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
シリーズSY5000
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置シングル
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
ポートねじの種類(-) Rc
切換方式3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
ポートねじの種類(-) Rc
・バルブ薄形シリンダを一体化。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
シリンダ内径(Φmm)63
ストローク(mm)15
作動方式複動
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
配管方法(-) 標準
リード線(m)(-) 0.5
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥25,980
税込¥28,578
19日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。