配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「流し 排水管」の検索結果
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。
非防水層用です。
上部金具ステンレス製。
調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。
dネジ部は管用テーパねじを施しています。
ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。
品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様非防水層用
タイプワン型
寸法t(mm)5.5
寸法B(mm)180
寸法C(mm)167
寸法T(mm)6
寸法h1(mm)29~97
寸法h2(mm)48~116
寸法H1(mm)145
寸法H2(mm)130
ねじ径d2G6(163.8)
ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。
防水層用です。
上部金具ステンレス製。
調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。
dネジ部は管用テーパねじを施しています。
ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。
品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様防水層用
タイプワン型
寸法A(mm)320
寸法t(mm)5.5
寸法B(mm)180
寸法C(mm)167
寸法T(mm)6
寸法h1(mm)29~97
寸法h2(mm)48~116
寸法H1(mm)145
寸法H2(mm)130
ねじ径d2G6(163.8)
ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。
非防水層用です。
上部金具真鍮製。
調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。
dネジ部は管用テーパねじを施しています。
ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。
品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様非防水層用
タイプワン型
寸法t(mm)5.5
寸法B(mm)180
寸法C(mm)175
寸法T(mm)6
寸法h1(mm)27~95
寸法h2(mm)42~110
寸法H1(mm)145
寸法H2(mm)130
ねじ径d2G6(163.8)
ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。
防水層用です。
上部金具真鍮製。
調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。
dネジ部は管用テーパねじを施しています。
ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。
品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様防水層用
タイプワン型
寸法A(mm)320
寸法t(mm)5.5
寸法B(mm)180
寸法C(mm)175
寸法T(mm)6
寸法h1(mm)27~95
寸法h2(mm)42~110
寸法H1(mm)145
寸法H2(mm)130
ねじ径d2G6(163.8)
ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
非防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
dネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様非防水層用
高さ(mm)32
寸法H(mm)32
寸法A(mm)187
寸法t(mm)5.0
寸法B(mm)173
寸法C(mm)150
ねじ径d1G6(163.8)
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
防水層用床上掃除口です。
場所に合わせて排水を円滑に。
ねじ込式
上部金具真鍮製
d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様防水層用
寸法T(mm)6
寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合)
寸法H2(mm)28
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。