5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中部コーポレーションSUS製 防水層用床排水トラップ
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様防水層用 タイプワン型 寸法A(mm)320 寸法t(mm)5.5 寸法B(mm)180 寸法C(mm)167 寸法T(mm)6 寸法h1(mm)29~97 寸法h2(mm)48~116 寸法H1(mm)145 寸法H2(mm)130 ねじ径d2G6(163.8) ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

中部コーポレーション非防水層用 床排水トラップ
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様非防水層用 タイプワン型 寸法t(mm)5.5 寸法B(mm)180 寸法C(mm)175 寸法T(mm)6 寸法h1(mm)27~95 寸法h2(mm)42~110 寸法H1(mm)145 寸法H2(mm)130 ねじ径d2G6(163.8) ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

中部コーポレーションSUS製 非防水層用床排水トラップ
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 非防水層用です。 上部金具ステンレス製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様非防水層用 タイプワン型 寸法t(mm)5.5 寸法B(mm)180 寸法C(mm)167 寸法T(mm)6 寸法h1(mm)29~97 寸法h2(mm)48~116 寸法H1(mm)145 寸法H2(mm)130 ねじ径d2G6(163.8) ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

中部コーポレーション防水層用 床上掃除口
防水層用床上掃除口です。 場所に合わせて排水を円滑に。 ねじ込式 上部金具真鍮製 d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。 d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
仕様防水層用 寸法T(mm)6 寸法h(mm)62~79(調節管L=60の場合) 寸法H2(mm)28
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中部コーポレーション防水層用 床排水トラップ
排水ストラップで清潔な水回りで快適な住空間を演出。 防水層用です。 上部金具真鍮製。 調節管は白管(片ネジ管)ボルトで固定するため、傾きの微調整が可能です。 dネジ部は管用テーパねじを施しています。 ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。 品番5の調節管は床厚に応じた長さに切断してご使用下さい。 品番6の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさはM8×L20です。
仕様防水層用 タイプワン型 寸法A(mm)320 寸法t(mm)5.5 寸法B(mm)180 寸法C(mm)175 寸法T(mm)6 寸法h1(mm)27~95 寸法h2(mm)42~110 寸法H1(mm)145 寸法H2(mm)130 ねじ径d2G6(163.8) ねじ径d1Rc3(87.9)
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング