特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC(通電時開)形。AB41。
材質ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム 電圧AC100V 使用圧力(MPa)0~5 最高使用圧力(MPa)5(流体:蒸気の場合1) オリフィス径(Φmm)5.0 方向切替:2方向 取付ねじRc3/8” 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・水・灯油・油(50 /s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)2.1(水圧にて) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動形ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)ANR:0.2以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60
1個
5,820 税込6,402
9日以内出荷

おすすめ人気ランキング