配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エルボ 20」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥195
税込¥215
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA471EK-20A
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA471EM-20A
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅
取付穴径(Φmm)4
アズワン品番65-2129-63
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
突合せ溶接式。
JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W)
厚さ(mm)2.8
寸法(mm)15.8
質量(g)約64
内径(Φmm)28.4
外径(Φmm)34
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469GC-20
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
形状90°エルボ
エスコ品番EA469GA-20
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
突合せ溶接式
JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W)
形状90°
質量(g)約61
最高使用圧力(MPa)20k
寸法F(mm)38.1
最高使用圧力20k
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)21.7
内径ID(Φmm)17.5
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-72
ねじ径Rc3/4”
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
形状90°ショートエルボ
エスコ品番EA469GB-20
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約128
寸法F(mm)38.1
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)34.0
内径ID(Φmm)28.4
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約478
寸法F(mm)76.2
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約238
寸法H(mm)31.6
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469AN-20A
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7855-06
ねじ径Rc3/4”
1個
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7855-02
ねじ径Rc3/4”
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
エスコ品番EA425NF-6
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
形状プラグ
エスコ品番EA425NF-12
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
エスコ品番EA425NF-10
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
エスコ品番EA425NF-8
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-20
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
寸法E(mm)4.2
材質(パッキン)NBR
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状エルボユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-18
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-76
ねじ径Rc3/4”
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約30
寸法H(mm)15.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)21.7
内径ID(Φmm)17.5
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約318
寸法F(mm)50.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質真鍮(3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-17
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約39
寸法H(mm)15.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)27.2
内径ID(Φmm)23.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約78
寸法F(mm)38.1
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)27.2
内径ID(Φmm)23.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)1.75
適合流体冷温水、不凍液、油、エアー
アズワン品番64-7819-19
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
材質真鍮
全長(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-01
銅管径(Φmm)8
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約206
寸法F(mm)47.6
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)42.7
内径ID(Φmm)37.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA469AC-20A
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
材質黒心可鍛鋳鉄
最高圧力(MPa)1
材質真鍮
全長(mm)27.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-02
銅管径(Φmm)10
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。