特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
487件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

LDPE。安全で確実に装着可能なリブ付。チューブの鋭利なエッジによる事故を防止。
寸法h1(mm)11.5
1袋(20個)
175 税込193
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×103 20 質量(g)486 使用圧力(MPa)0.63 連数4
1台
4,620 税込5,082
当日出荷

ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM 穴径(Φmm)2.8 使用圧力(MPa)0.6 ノズル長(mm)500 取付ねじ【ホース】Rc1/4 エア量(L/min)470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1個
440 税込484
当日出荷



アルミ、鉄。ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
材質アルミニウム 寸法(mm)127×27×103 20 使用圧力(MPa)1.5 分岐数4 ねじサイズ【プラグ側】Rc(PT)1/4
1個
6,160 税込6,776
欠品中

1個
410 税込451
当日出荷

1個
370 税込407
当日出荷

プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H) 質量(g)506 使用圧力(MPa)0.63 連数4
1台
3,860 税込4,246
欠品中

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-11 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
655 税込721
当日出荷



プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” エスコ品番EA123SC-1 種別静音タイプ 材質(本体)強化樹脂 騒音値(dB)77 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)193
1個
4,670 税込5,137
欠品中


リールが左右360°回転します。 1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1 内径×外径(Φmm)8×12 エスコ品番EA124BD-40A 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357 常用圧力(MPa)1.4 材質(ホース)ポリウレタン 最高圧力(MPa)5.5 取付ねじRc(PT)1/4”
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

1セット(2本)
410 税込451
当日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-2 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)275 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

1個
265 税込292
当日出荷




1個
645 税込710
当日出荷


材質アルミ・鋼鉄 質量(g)95 耐圧(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-56 ねじサイズR1/4"
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
2,270 税込2,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
285 税込314
欠品中


1個
5,040 税込5,544
当日出荷


不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
2,460 税込2,706
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)
5,440 税込5,984
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質樹脂(PBT) 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-77
1個
300 税込330
翌日出荷