排水ポンプ (サイフォン式)エスコ翌日出荷
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
銅管ソケットエスコ翌日出荷
銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
銅管エルボエスコ翌日出荷
銅管継手。90°。はんだ及びろう付けのポイント・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
銅管エルボエスコ翌日出荷
90°。銅管継手。 【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。 ・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。 ・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。 ・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。 ・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。 ・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。 ・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
Rc 1/2" ユニオン オーリング式/ステンレス製エスコ翌日出荷
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)アズワン品番65-5669-59
チューブ内径保護リングエスコ翌日出荷
チューブの内側から収縮を防止。極端に柔らかいチューブでも接続部に差込むことで使用可能。
銅管ソケットエスコ翌日出荷
銅管継手。ストレート。銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅形状ストレート寸法(mm)6.35質量(g)2入数(個)5
銅管エルボエスコ翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
銅管ソケットエスコ8日以内出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅形状ストレート寸法(mm)25.4入数(個)5
スパイラルニップルエスコ翌日出荷から8日以内出荷
スパイラルダクトの差込用継手
管同士の接続時に使用します。
ホースステムカプラー(真鍮製)エスコ翌日出荷
ホース差込式のカプラー継手です。
用途水仕様●サイズ:Φ28×64mm●適合ホース内径:19mm●材質:本体:真鍮(ニッケルメッキ)シール:NBR/HNBRアズワン品番65-2109-50
2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約2580適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1550適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1470適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
1" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1120適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0内径do(Φmm)34.5
3/4" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約720適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
1/2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約560適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):44mm材質SUSF304質量(g)約300適合規格JIS B2220外径D(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)9ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)60最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
G1.1/4”・G1.1/2”共用排水トラップ用ラッパエスコ翌日出荷
排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に仕様ホースバンド1個付材質PVC適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ翌日出荷
一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。
プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムエスコ品番EA140DK-12サイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプエスコ当日出荷
オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。
新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。
用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
8mmX3/8PT[PT付]Y型ユニオンエスコ翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)53.5対辺(mm)17寸法A(mm)12寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19寸法P(mm)15.5取付ねじ3/8inchPT寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
8mmX3/8 PT C型 ユニオンエスコ翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-83材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)17寸法L1(mm)30寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ3/8inchPT材質(パッキン)NBR
8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオンエスコ翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR
8mmX1/4PT D型ユニオンエスコ翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
8mmX1/4 PT C型 ユニオンエスコ翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HG-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
8/ 8X2 Y型ユニオンエスコ当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-88材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)40.5寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法C(mm)14.5寸法B2(mm)19寸法J(mm)27寸法B1(mm)19寸法N1(mm)19寸法N2(mm)15材質(パッキン)NBR
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
水中ポンプ部品エバラポンプ(荏原製作所)税込¥7,588¥6,898
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~