58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリアミド樹脂 質量(g)1 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-82
1個
85 税込94
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)1.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-83
1個
110 税込121
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)0.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-81
1個
75 税込83
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)3.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-80
1個
165 税込182
翌日出荷

材質ポリアミド樹脂 質量(g)2.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-79
1個
135 税込149
翌日出荷

仕様チューブ外径:4×6mm 材質ポリアミド樹脂 質量(g)0.8 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-84
1個
100 税込110
翌日出荷

仕様チューブ外径:8×10mm 材質ポリアミド樹脂 質量(g)2 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-86
1個
160 税込176
翌日出荷

仕様チューブ外径:6×8mm 材質ポリアミド樹脂 質量(g)1 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-85
1個
125 税込138
翌日出荷

仕様チューブ外径:10×12mm 材質ポリアミド樹脂 質量(g)3 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)空気:15~60 水:5~40 使用流体空気・水 アズワン品番64-2196-87
1個
190 税込209
翌日出荷

ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×103 20 質量(g)486 使用圧力(MPa)0.63 連数4
1台
4,620 税込5,082
当日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-2 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)275 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)280(0.5MPa)
1個
2,920 税込3,212
当日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BE-1 材質本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)251 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 エア量(L/min)145(0.5MPa)
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

アルミ、鉄。ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
材質アルミニウム 寸法(mm)127×27×103 20 使用圧力(MPa)1.5 分岐数4 ねじサイズ【プラグ側】Rc(PT)1/4
1個
6,160 税込6,776
当日出荷

コンセントプラグはついていません。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
寸法(mm)200×155×422(H) 質量(kg)13.3 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 電源(V)三相200 口径(Φmm)50 全揚程(m)10~最大16 最大吐出量(L/min)300 吐出量(L/min)180 アズワン品番64-7833-19
1台
124,800 税込137,280
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2” 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-4 使用圧力(MPa)1
1個
9,960 税込10,956
当日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2” 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-5 使用圧力(MPa)1
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EF-8.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DS-2R 20型 使用圧力0.98 タケノコ径(Φmm)9
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2” 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-3 使用圧力(MPa)1
1個
7,650 税込8,415
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EF-6.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)1/4” 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DP-2R 20型 使用圧力0.98
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)3/8” 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DR-3R 20型 使用圧力0.98
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)3/8” 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140DP-3R 20型 使用圧力0.98
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
2,270 税込2,497
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブカバー付により外的衝撃による不意の離脱を防止します。 プラグを差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-32 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,660 税込4,026
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EF-6.5 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DP-2 寸法L(mm)57.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)13 寸法TPT1/4 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 寸法B(Φmm)7.5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-2 径(Φmm)9(タケノコ) 穴径(Φmm)5 寸法L(mm)72.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)30 寸法T(mm)9 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DP-4 寸法L(mm)60.5 寸法H(mm)23 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)16 寸法TPT1/2 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 寸法B(Φmm)9
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DR-3 穴径(Φmm)9 寸法L(mm)57 寸法H(mm)21 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)13 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/4inch エスコ品番EA140DR-2 穴径(Φmm)7.5 寸法L(mm)55 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)13 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
用途エアー用 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EF-8.5 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-3 径(Φmm)11(タケノコ) 穴径(Φmm)7.5 寸法L(mm)72.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)30 寸法T(mm)11 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
970 税込1,067
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT3/8inch エスコ品番EA140DP-3 寸法L(mm)57.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)13 寸法TPT3/8 寸法D(Φmm)25 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 寸法B(Φmm)7.5
1個
970 税込1,067
当日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット ねじ寸法PT1/2inch エスコ品番EA140DR-4 穴径(Φmm)9 寸法L(mm)61 寸法H(mm)26 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)16 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DS-4 径(Φmm)15(タケノコ) 穴径(Φmm)9 寸法L(mm)77.5 寸法H(mm)19 材質(シール)NBR 使用圧力(MPa)0.98 寸法A(mm)25 寸法B(mm)35 寸法T(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EG-8.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)12.5 適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 仕様ワンプッシュ式 エスコ品番EA140EG-6.5R 20型 使用圧力0.98 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウム エスコ品番EA140DK-12 サイズ20型 質量(g)249 使用圧力(MPa)0.98
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじ寸法PT1/4inch 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CB-1 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
285 税込314
当日出荷