101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

1個
特価
109 税込120
当日出荷

1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

1個
5,850 税込6,435
翌日出荷

1個
5,250 税込5,775
翌日出荷

1個
4,060 税込4,466
翌日出荷


1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

1個
6,230 税込6,853
翌日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-12B サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
1個
3,110 税込3,421
当日出荷

ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転
材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ) ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140DK-2 寸法L(mm)77 材質(シール)NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)50 寸法C(mm)63 寸法T(mm)28 空気取出口22SM 空気取入口22PM 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 寸法P20PMF
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-13A 使用圧力(MPa)1 分岐数3連
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
材質鋼鉄・真鍮 エスコ品番EA140DL-13C サイズ20型プラグ式 使用圧力(MPa)1 空気取出口ソケット×3(ワンプッシュ式)
1個
3,840 税込4,224
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-14A 使用圧力(MPa)1 分岐数4連
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-12 使用圧力(MPa)1 分岐数2連
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-11 使用圧力(MPa)1 分岐数1
1個
2,380 税込2,618
当日出荷

材質NBR 厚さ(mm)5.0 内径(Φmm)19.0 外径(Φmm)24.5 外径×内径×厚さ(mm)24.5×19.0×5.0 アズワン品番64-7818-54
1個
145 税込160
翌日出荷

1パック
725 税込798
翌日出荷


エスコ品番EA124MC-11 セット内容水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個 呼称13用
1セット
440 税込484
翌日出荷



形状ストレート 材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC) 最高使用圧力(MPa)1 接続ソケット形 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


呼び20の水栓本体とパイプの接続箇所に使用するパッキン。
材質NBR、POM 適合ねじW30山20 適合パイプ径(Φmm)19 外径×内径×厚さ(mm)24.5×18×5
1セット(1セット)
270 税込297
翌々日出荷

材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト 寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H) 質量(g)440 常用圧力(MPa)1.5 取付ねじRc(PT)1/4" アズワン品番64-7819-07 分岐数2連
1台
3,390 税込3,729
当日出荷






用途EA463CM-15、-30用 バンド幅(mm)12.7 仕様【継ぎ金具】10個 エスコ品番EA463CM-1 耐荷重(kg)226.8 バンド長さ(m)30.5
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷