153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,670 税込5,137
8日以内出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ハーフユニオン 材質(本体)真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
形状ユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) ねじピッチ1 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
305 税込336
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオン チューブ外径(Φmm)6 材質SUS316 寸法A(mm)28.9 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)5 取付ねじ1/4inchPT 寸法G(mm)14 寸法K(mm)57.8
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-88 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)40.5 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)14.5 寸法B2(mm)19 寸法J(mm)27 寸法B1(mm)19 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)15 材質(パッキン)NBR
1個
430 税込473
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状ストレートユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
545 税込600
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
290 税込319
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 寸法E(mm)4.2 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-83 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)53.5 対辺(mm)17 寸法A(mm)12 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)19 寸法P(mm)15.5 取付ねじ3/8inchPT 寸法J(mm)27 材質(パッキン)NBR
1個
460 税込506
翌日出荷

1袋(2個)ほか
690 税込759
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-66 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)37.5 寸法F(mm)13.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)12.5 寸法B2(mm)17.5 寸法J(mm)25.5 寸法B1(mm)17.5 寸法N1(mm)17.5 寸法N2(mm)14 材質(パッキン)NBR
1個
405 税込446
当日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1個
355 税込391
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-86 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)40.5 寸法F(mm)15.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)30 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)14.5 寸法B2(mm)17.5 寸法J(mm)27 寸法B1(mm)19 寸法N1(mm)19 寸法N2(mm)15 材質(パッキン)NBR
1個
430 税込473
翌日出荷

真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
材質真鍮 形状ハーフユニオン 質量(g)約19 対辺(mm)14.2 ねじの種類NPT めねじサイズ((N)PT)1/8” おねじサイズ(フレアー)1/4”
1個(1個)
370 税込407
翌日出荷


軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-82 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)14 寸法L1(mm)28.5 寸法A(mm)11 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.5 穴径(最小)6mm 寸法L2(mm)23.5 取付ねじ1/4inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
895 税込985
翌日出荷

1袋(2個)ほか
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)













軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HG-83 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状C型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 対辺(mm)17 寸法L1(mm)30 寸法A(mm)12 使用温度(℃)-15~60 寸法B(mm)19 寸法C(mm)14.5 穴径(最小)6mm 寸法L2(mm)23.5 取付ねじ3/8inchPT 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
940 税込1,034
翌日出荷

1袋(2個)ほか
790 税込869
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HA-62 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 寸法L(mm)49 対辺(mm)14 寸法A(mm)11 寸法F(mm)13.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)17.5 寸法P(mm)13.5 取付ねじ1/4inchPT 寸法J(mm)25.5 材質(パッキン)NBR
1個
395 税込435
翌日出荷

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:4 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-64 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)37.5 寸法F(mm)13.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)26 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)12.5 寸法B2(mm)16 寸法J(mm)25.5 寸法B1(mm)17.5 寸法N1(mm)17.5 寸法N2(mm)14 材質(パッキン)NBR
1個
390 税込429
翌日出荷