配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「AG10」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
内径(Φmm)25.4
使用流体空気
材質天然ゴム
外径(Φmm)36.5
色黒
長さ(m)10
常用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA125AG-10
質量(g)840/m
使用温度範囲(℃)-20~60
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
エスコ品番EA470AG-10
材質(本体)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
材質(本体)CC406
最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC406
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC406
材質(スプリング)C519W
アズワン品番64-7851-32
ねじサイズRc1"
材質(弁体付弁座)CC
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
取付ねじR1-1/4”
常用圧力(MPa)3
材質SUS304
型中圧型
構造バルブレス構造
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA469AG-10A
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-29
ねじ径Rc1/8"
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-30
ねじ径Rc1/4"
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
寸法(mm)L:73 H:63 D:130
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)6.86(常温)
材質(ボール)SUS13A/SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
アズワン品番64-7855-70
ねじ径Rc3/4”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
寸法(mm)L:62 H:53 D:100
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)6.86(常温)
材質(ボール)SUS13A/SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)SCS13A
アズワン品番64-7855-69
ねじ径Rc1/2”
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
分解可能です。油・蒸気・エアーの配管に最適なオーリング式ユニオン
仕様●型番:SFU3-15 NEW●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(Rc):1/2"●対辺(mm):ユニオン部/42・八角差込み部/26・六角●全長(mm):41●材質:SUS304(SCS13)●オーリング材質:FKM●最高圧力:1.75MPa(エアーは1.0MPa)
アズワン品番65-5669-59
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。