配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアーホース 8.5」の検索結果
関連キーワード
トラスコ品番814-6316
質量(g)170
タイプソケット
適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
トラスコ品番814-6314
質量(g)95
タイププラグ
適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。
耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。
軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。