耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)1
色黒
使用圧力(MPa)0
材質フッ素ゴム
使用温度範囲-20~200℃
適合流体キシレン、硫酸、塩水など
特性耐熱、耐油、耐薬剤
内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。
常用圧力(MPa)1.0
材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)
使用温度範囲(℃)-20~60
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。