20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状ティー 使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1個ほか
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°エルボ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1個ほか
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ 適合チューブ外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D(mm)24.5 使用流体空気 水 二面幅(H×Φ)(mm)24.0×26.5 チューブ挿入長さF(mm)27
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状90°エルボ 適合チューブ外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L1(mm)34.9 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 寸法D(mm)28 寸法L3(mm)48.4 使用流体空気 水 二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0 チューブ挿入長さF(mm)27
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状コネクタ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気、水
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


形状Yジョイント 質量(g)117 適合チューブ外径(Φmm)16 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 寸法L(mm)81.6 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)15 ねじの種類R 寸法D(mm)28 寸法W(mm)27.5 使用流体空気、水 寸法P3(mm)26.6 寸法P4(mm)27.5 ねじサイズ(T)R1/2 二面幅(H×Φ)(mm)24.0×27.0 チューブ挿入長さF(mm)27 寸法L11(mm)55
1個
809 税込890
当日出荷

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ティー
1個ほか
339 税込373
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状サービスティー 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状Yジョイント 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気 水
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状45°エルボ 使用流体空気 水 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)