配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「取り出し口」の検索結果
関連キーワード
普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。
用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様バルブ内蔵
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAT(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1
最高衝撃圧力(MPa)1.5
・一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。・本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
シリーズAL(マルチコネクション)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
最高衝撃圧力(MPa)2
一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せ、ALタイプとの互換性も完璧です。本体の分岐が自在に対応し、ホースねじれもないロータリー形もお薦めします。
材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。