特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・油圧機器配管最適!本体は振動、衝撃に強い特殊鋼を使用、又熱処理を施していますので耐衝撃性・耐摩耗性に優れています。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(亜鉛メッキ/三価クロメート処理) シリーズHP 材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・ソケット・プラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時にはバルブが閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。・製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。・最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。・Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。・ソケット・プラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304) シリーズSH 材質(シール)フッ素ゴム(FPM) 最高使用圧力(MPa)20.5 最高衝撃圧力(MPa)31
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットプラグ共に自動開閉バルブを備えているので分離時はバルブを閉じ、流体の流出を防ぎ完全密封。製鉄、船上等厳しい環境下での使用に最適です。最高使用圧力20.5MPaの自動開閉バルブを備えたカップリングです。Wスリーブロックを標準装備。振動や衝撃に対しても確実に接続保持します。ソケットプラグを分離放置しておく場合は、標準付属のダストカバーを御使用ください。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 適合流体水、作動油、高圧ガス 最高使用圧力(MPa)20.5MPa 最高衝撃圧力(MPa)31.0MPa 付属品ダストカバー 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(シール)フッ素ゴム(FPM)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)