配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ブレージングプレート式熱交換器」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレージングプレート式熱交換器。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト及び省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
用途各種用途向け熱交換器(チラー、ヒートポンプ、床暖房、家庭用給湯、ボイラー、空気圧縮機、オイルクーラー等) 材質伝熱板:SUS316ろう材:銅その他:SUS316 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体 設計温度(℃)150/-100
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブレージングプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
アルファ・ラバルブレージングプレート式熱交換器
エコ商品
【ブレージングプレート式熱交換器】。ステンレス製プレートを、銅ろう付けにより一体化した熱交換器です。他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316・ろう材:銅・その他:SUS316 適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、SUSや銅に対し腐食性のない流体 RoHS指令(10物質対応)対応 設計温度(℃)150/-100
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、油圧の冷却 材質伝熱板:SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法(横×縦)(mm)配管取合:60×357 材質(ガスケット)NBR ねじサイズR1-1/4" 取扱説明書(3.39MB) 設計温度(℃)80/0(最高/最低)
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガスケットプレート式熱交換器 アルファ・ラバル 動画あり
プレスされた波形のプレートがフレームに組み込まれています。フレームは固定フレームと遊動フレームからなり、その間にプレートが締付ボルトで固定されます。 各々のプレートにはガスケットが取り付けられており、ガスケットにてシールされたプレートとプレートの隙間に流路が形成され、2つの液体はプレートの両側を交互に流れます
用途空調、一般産業、クーラントの冷却 材質伝熱板:SUS316 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法(横×縦)(mm)配管取合:50×298 材質(ガスケット)NBR ねじサイズR3/4" 取扱説明書(3.39MB) 設計温度(℃)80/0(最高/最低)
1台
259,800 税込285,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)