絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(45)
ブランド
- シンコー[継手]
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,200)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,048)
- TOTO(2,291)
- KVK(2,248)
- INAX(LIXIL)(2,086)
- エスコ(1,761)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(897)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- 日栄インテック(556)
- ベン(533)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(467)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る
![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)
メスホースニップル MH型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT![エアー抜バルブAMF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670164-210325-02.jpg)
エアー抜バルブAMF型
シンコー[継手]¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A25B7L150L217バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![メスオスエルボ LFE型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323567-210302-02.jpg)
メスオスエルボ LFE型
シンコー[継手]¥729~税込¥802~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150![ブッシング BU型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323384-210302-02.jpg)
ブッシング BU型
シンコー[継手]¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ブッシング使用温度(℃)-20~150![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
リングジョイント CR型
シンコー[継手]¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)
ホースニップル HN型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43![45°メスオスエルボ 45°LFE型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63322955-210302-02.jpg)
45°メスオスエルボ 45°LFE型
シンコー[継手]¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状45°メスオスエルボ使用温度(℃)-20~150![リング玉 RS型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311623-210709-02.jpg)
リング玉 RS型
シンコー[継手]¥47~税込¥52~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![異径ニップル RTN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323847-210302-02.jpg)
異径ニップル RTN型
シンコー[継手]¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状異径ニップル使用温度(℃)-20~150![メスオスソケット MSK型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323673-210302-02.jpg)
メスオスソケット MSK型
シンコー[継手]¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状メスオスソケット使用温度(℃)-20~150![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
ホースジョイントエルボ HJL型
シンコー[継手]¥779~税込¥857~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT![外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323926-210302-02.jpg)
外ネジエルボ LL型
シンコー[継手]¥529~税込¥582~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状外ネジエルボ使用温度(℃)-20~150![ソケット SK型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323113-210302-02.jpg)
ソケット SK型
シンコー[継手]¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ソケット使用温度(℃)-20~150![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
ホースジョイント HJ型
シンコー[継手]¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイントねじの種類PT![ニップル PTN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323323-210302-02.jpg)
ニップル PTN型
シンコー[継手]¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ニップル使用温度(℃)-20~150![エルボ L型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63322998-210302-02.jpg)
エルボ L型
シンコー[継手]¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状エルボ使用温度(℃)-20~150![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
リングエルボ LR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![横形ホース用ミニチュアバルブMHU型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669726-210325-02.jpg)
横形ホース用ミニチュアバルブMHU型
シンコー[継手]¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669349-210325-02.jpg)
立形リング式ミニチュアバルブMRF型
シンコー[継手]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667617-210325-02.jpg)
ホースジョイント用竹ノコ TH型
シンコー[継手]¥129~税込¥142~1個6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
片オスリングチーズ TLR型
シンコー[継手]¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
二方リングチーズ TSR型
シンコー[継手]¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![中間リングジョイント UR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312908-210709-02.jpg)
中間リングジョイント UR型
シンコー[継手]¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312199-210709-02.jpg)
喰込ジョイント CB型
シンコー[継手]¥529~税込¥582~1個6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
喰込エルボ LB型
シンコー[継手]¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
メスリングチーズ TMR型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
メスリングジョイント MR型
シンコー[継手]¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670128-210325-02.jpg)
立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型
シンコー[継手]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。A30接続横形ネジ込式バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![丸ニップル PPN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63324048-210302-02.jpg)
丸ニップル PPN型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ニップル使用温度(℃)-20~150![丸ソケット PSK型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63324005-210302-02.jpg)
丸ソケット PSK型
シンコー[継手]¥239~税込¥263~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150![チーズ T型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323217-210302-02.jpg)
チーズ T型
シンコー[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状チーズ使用温度(℃)-20~150![中間喰込ジョイント UB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313118-210709-02.jpg)
中間喰込ジョイント UB型
シンコー[継手]¥689~税込¥758~1個6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用![三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312603-210709-02.jpg)
三方リングチーズ TR型
シンコー[継手]¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、空気、油常用使用圧力(MPa)3.43![異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311885-210709-02.jpg)
異径中間リングジョイント URE型
シンコー[継手]¥689~税込¥758~1個当日出荷から6日以内出荷リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86常用使用圧力(MPa)3.43![横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670085-210325-02.jpg)
横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型
シンコー[継手]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。材質黄銅A30接続横形ネジ込式バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![横形ネジ込式ミニチュアバルブMKS型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670049-210325-02.jpg)
横形ネジ込式ミニチュアバルブMKS型
シンコー[継手]¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。A30接続横形ネジ込式バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)
六角ホースニップル SUS-HN型
シンコー[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)
![エアー抜バルブAMF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670164-210325-02.jpg)
![メスオスエルボ LFE型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323567-210302-02.jpg)
![ブッシング BU型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323384-210302-02.jpg)
![リングジョイント CR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311054-210709-02.jpg)
![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)
![三方接手 SY型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667879-210325-02.jpg)
![45°メスオスエルボ 45°LFE型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63322955-210302-02.jpg)
![リング玉 RS型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311623-210709-02.jpg)
![異径ニップル RTN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323847-210302-02.jpg)
![メスオスソケット MSK型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323673-210302-02.jpg)
![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
![外ネジエルボ LL型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323926-210302-02.jpg)
![ソケット SK型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323113-210302-02.jpg)
![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
![ニップル PTN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323323-210302-02.jpg)
![エルボ L型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63322998-210302-02.jpg)
![リングエルボ LR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310738-210709-02.jpg)
![立形ホース用ミニチュアバルブMHF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669823-210325-02.jpg)
![横形ホース用ミニチュアバルブMHU型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669726-210325-02.jpg)
![立形リング式ミニチュアバルブMRF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669349-210325-02.jpg)
![ホースジョイント用竹ノコ TH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667617-210325-02.jpg)
![片オスリングチーズ TLR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313425-210709-02.jpg)
![二方リングチーズ TSR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313188-210709-02.jpg)
![中間リングジョイント UR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312908-210709-02.jpg)
![喰込ジョイント CB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312199-210709-02.jpg)
![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
![メスリングチーズ TMR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310555-210709-02.jpg)
![メスリングジョイント MR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66310318-210709-02.jpg)
![立形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMFF型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670128-210325-02.jpg)
![丸ニップル PPN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63324048-210302-02.jpg)
![丸ソケット PSK型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63324005-210302-02.jpg)
![チーズ T型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323217-210302-02.jpg)
![中間喰込ジョイント UB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66313118-210709-02.jpg)
![三方リングチーズ TR型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312603-210709-02.jpg)
![異径中間リングジョイント URE型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66311885-210709-02.jpg)
![横形メスオスネジ込式ミニチュアバルブMMS型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670085-210325-02.jpg)
![横形ネジ込式ミニチュアバルブMKS型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63670049-210325-02.jpg)
![横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63669507-210325-02.jpg)
![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)