3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレス方式のエアーコンプレッサー。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(約1.5馬力)。長寿命ブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズ。ハンドル・持ち手付きで持ち運び簡単!。2シリンダーを採用。1シリンダーに比べ、エアー充填時間が早くなり再始動も早くなります。騒音も軽減される。
用途塗装作業、空気入れ作業に。 幅(mm)480 質量(kg)16.7 高さ(mm)530 奥行(mm)220 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1000/1300 出力(馬力)1.5 定格電圧(V)100 モーターブラシレスモーター 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)2.5 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)60 シリンダー数2 空気タンク容量(L)18 安全弁設定圧力(MPa)0.88(9kgf/cm2) 空気吐出量(L/min)(at0.3MPa)130/135、(at0.6MPa)45/58 作動音(dB)75 圧力スイッチ(MPa[kgf/cm2])作動圧力:0.78(8)、復帰圧力:0.59(6) 供給口エアー:1/4インチカブラ
1台(18L)
45,880 税込50,468
4日以内出荷

持ち運びに便利!。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(8L 1.2馬力、18L 1.5馬力)。 長寿命ブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズ。ハンドル・持ち手付きで持ち運び簡単!。2シリンダーを採用。1シリンダーに比べ、エアー充填時間が早くなり再始動も早くなります。騒音も軽減される。
用途塗装作業、空気入れ作業に。 幅(mm)455 質量(kg)12.5 高さ(mm)440 奥行(mm)195 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)700/900 出力(馬力)1.2 定格電圧(V)100 方式オイルレスピストン方式 モーターブラシレスモーター 最高圧力(MPa)0.8 電源コード(m)1.7 潤滑方式オイルレス 定格時間(分)60 シリンダー数2 空気タンク容量(L)8 安全弁設定圧力(MPa)0.88(9kgf/cm2) 空気吐出量(L/min)〈at0.3MPa〉90/105、〈at0.6MPa〉40/55 作動音(dB)75 圧力スイッチ(MPa[kgf/cm2])作動圧力:0.78、復帰圧力:0.59 供給口エアー:1/4インチカブラ
1台(8L)
39,880 税込43,868
4日以内出荷

長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。
用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)0.8
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)