2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。 材質アルミ、鋼板 全長(mm)145.5 全幅(mm)90 最高使用圧力(MPa)0.7 口径Rc1/2 標準流量(L/min)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04
RoHS
ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。 材質アルミ 全長(mm)142 全幅(mm)92.2 最高使用圧力(MPa)7 口径Rc1/2 標準流量(L/min)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)