絞り込み
ブランド
- DELMAN(デルマン)
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- エスコ(3,265)
- カクダイ(3,264)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,545)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,860)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,338)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(980)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(868)
- セキスイ(840)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(7)

小便器センサ再生キット REBORN α
DELMAN(デルマン)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷※壁の中の処理だけで小便器センサを再生できるようになりました。※改装費用は従来の半分以下、交換作業時間も半分以下で再生可能。※洗浄管が短い、洗浄管がない状況でも、足元センサやライニングタイプなどにも設置できます。※既設のセンサ部、電磁弁を新しい部品に交換するだけ。施工が簡単です。※現場の状況により2タイプから選べます。AC100V式、電池式(発電式)のいづれも対応します。※約10年の電池寿命により、交換の手間が少なく経済的です。※故障したTOTO製TEA95・TEA99、TEA100などに対応(合計13種類)、INAX製品にも一部対応。機能本洗浄機能:4秒・6秒・9秒・12秒 切替方式、保守洗浄機能:最終使用後8時間経過ごとに洗浄、凍結防止機能:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄洗浄機能前洗浄機能:あり(2秒)/なし 切替方式グリーン購入法適合
REBORN 専用止水栓
DELMAN(デルマン)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷※既存の止水栓が固着・水漏れしている場合の交換用。※対辺13用ラチェットレンチを使用。適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95Lグリーン購入法適合
REBORN 専用工具
DELMAN(デルマン)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷※既存のピストンバルブのフタを取り外すための専用工具。※独自の密着型構造でよりスムーズな施工が可能。※一つで複数の施工に使いまわしが可能。※TOTO専用工具「TZ-159-9」でも代用可能。適合本体RB-95・RB-95AD・RB-95D・RB-95D/RB-95P/RB-95PAD/RB-95L/RB-95LD・VH-95/VH-95Lグリーン購入法適合
自動水栓デルマン
DELMAN(デルマン)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き用途学校や公共施設など様々な施設にグリーン購入法適合使用地区一般/寒冷地共用給電方式電池式電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)24~35呼び径G1/2水栓タイプ単水栓仕様【凍結予防機能】気温3℃以下で、20分毎に5秒間の吐水使用温度範囲(℃)1~50以内使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75(1分間)使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)表示LED異常検知時→LED点滅(1回/3秒)、電圧低下時→LED点滅(1回/1秒)使用水温(℃)1~50以内電池寿命(年)約6(1日100回)
自動水栓デルマン
DELMAN(デルマン)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 壁付け用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き用途学校の流し台や手洗い場などにグリーン購入法適合タイプ泡沫使用地区一般/寒冷地共用給電方式電池式電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2防水性IPX5水栓タイプ単水栓
自動水栓 混合栓 AC100V式
DELMAN(デルマン)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷自動水栓デルマンのロングセラー製品です。流線形の最新デザインです。一般家庭にも設置できる台付き(縦型)自動水栓です。用途AC電源の取れる洗面に。付属品サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみトラスコ品番369-0216高さ(mm)137タイプ混合栓奥行(mm)140取付ピッチ(mm)G1/2グリーン購入法適合取付穴径(mm)25~35
自動水栓 混合栓 乾電池式
DELMAN(デルマン)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷乾電池式なので後付けの工事もかんたんです。学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。電池寿命約10年と長持ちです。手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。用途湯水混合の自動水栓として。付属品Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみトラスコ品番369-8946材質真鍮高さ(mm)137タイプ混合栓奥行(mm)140取付ピッチ(mm)G1/2グリーン購入法適合取付穴径(mm)25~35
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029