絞り込み
ブランド
- 正峰工業
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,560)
- エスコ(3,265)
- カクダイ(3,264)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,546)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,061)
- PISCO(ピスコ)(1,860)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,338)
- ミヤコ(1,266)
- 千代田通商(980)
- ヤガミ(931)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ParkerTAIYO(868)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

SYバンド(右巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
アクションバンド 固定ネジタイプ
正峰工業(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷大口径バンド用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質(スクリュー)SUS430バンド幅(mm)14(帯)
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)
正峰工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷から4日以内出荷鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
アクションバンド アクションタイプ
正峰工業(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
インターロックバンド
正峰工業¥879~税込¥967~1個当日出荷FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。 FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。用途グラウトホース、エアホース等材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプ Mシリーズ
正峰工業(1件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷8mm幅のホースバンド用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適寸法HEX(mm)6.25材質SUS304(バンド・ハウジング)材質(スクリュー)鉄バンド幅(mm)8(帯)
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
スナップロック
正峰工業¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
ミニクランプ MSシリーズ
正峰工業(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷8mm幅のホースバンド用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適寸法HEX(mm)6.25材質SUS304バンド幅(mm)8(帯)
シングルスパット(Nエアーカップリング用)
正峰工業¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷Nエアーカップリングと配管を接続する継手です。用途エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用材質鉄ねじの種類Rc
Nエアーカップリング
正峰工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。用途エアーホース等の継手材質鉄
ステンレス製 フープバンド 10mm幅
正峰工業¥12,980~税込¥14,278~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)10材質SUS304
ニューアールパワーバンド(鉄)
正峰工業¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。 誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。 締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。用途サクションホース等のバンド材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フープバンド フープのみ 14mm幅
正峰工業¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)14厚さ(mm)0.6(帯)材質SUS304長さ(m)30
鉄製 フープバンド 10mm幅
正峰工業¥7,898~税込¥8,688~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)10材質鉄製(ボンデ鋼帯)
Nインターバンド
正峰工業¥549~税込¥604~1個4日以内出荷抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。用途エアーホース等のバンド材質鉄
ステンレス製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥8,298税込¥9,1281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。適合バンド幅(mm)14材質SUS304
ステンレス製 フープバンド用キャップ 10mm幅用
正峰工業¥5,298税込¥5,8281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。適合バンド幅(mm)10材質SUS304
鉄製 フープバンド用キャップ 14mm幅用
正峰工業¥6,498税込¥7,1481袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。適合バンド幅(mm)14材質鉄
鉄製 フープバンド用キャップ 10mm幅用
正峰工業¥4,298税込¥4,7281袋(100個)4日以内出荷フープバンド用フープと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。適合バンド幅(mm)10材質鉄
ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥7,398税込¥8,1381本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質SUS304長さ(m)30
鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅
正峰工業¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)14厚さ(mm)0.6(帯)材質鉄長さ(m)30
鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅
正峰工業¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質鉄長さ(m)30
ステンレス製 フープバンド 14mm幅
正峰工業¥18,980~税込¥20,878~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)14材質SUS304
鉄製 フープバンド 14mm幅
正峰工業¥10,980~税込¥12,078~1袋(100個)6日以内出荷専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。バンド幅(mm)14材質鉄製(ボンデ鋼帯)
左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
正峰工業¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7巻方向左バンド幅(mm)14(帯)
右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ
正峰工業¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(リベット)SUS XM7巻方向右バンド幅(mm)14(帯)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029