絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(406)
  • SMC(37,392)
  • エスコ(5,960)
  • カクダイ(3,262)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,049)
  • コガネイ(2,877)
  • 工進(2,704)
  • TOTO(1,860)
  • KVK(1,713)
  • ミヤコ(1,245)
  • CKD(1,090)
  • INAX(LIXIL)(1,084)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(984)
  • PISCO(ピスコ)(957)
  • 千代田通商(861)
  • ヤガミ(792)
  • セキスイ(751)
  • SK11(722)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(707)
  • TRUSCO(652)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーホースリール JTC

    エアーホースリール

    JTC(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
    ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12ホース長さ(m)30最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。ノズル長(mm)250タイプロータリーノズルタンク容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー掃除機 JTC

    エアー掃除機

    JTC(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    配線など少しのごみに便利。
    仕様チェック付全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
  • エアーリール JTC

    エアーリール

    JTC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    内径(mm)8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    水道ホースとエアーで高圧洗浄が可能 流量調節付き
    仕様流量調節付材質アルミ全長(mm)345空気消費量(L/min)0.8MPa≧230ノズル長(mm)108ノズル口径(Φmm)9空気取入口1/4G使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5適合ホース内径(Φmm)15.5
  • エアーガン JTC

    エアーガン

    JTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
    ノズル口径(Φmm)8圧力(kg/cm2)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受皿付きドラムポンプ JTC

    受皿付きドラムポンプ

    JTC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
    全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐ワンタッチカプラー JTC

    分岐ワンタッチカプラー

    JTC(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    押し込むだけのワンタッチ接続20PMタイプ用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄ガン JTC

    洗浄ガン

    JTC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
    全長(mm)290使用エアー圧力(MPa)12ホース長さ(mm)1040RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧カップラ JTC

    油圧カップラ

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックホーク用変換アダプター JTC

    ブラックホーク用変換アダプター

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    日本規格1/4→3/8に変換
    適合JTC7040-1、JTC7001-1、JTC8P101-A用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーレギュレーター JTC

    エアーレギュレーター

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)40差込角(mm)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブローガン JTC

    ブローガン

    JTC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    洗車の後など大量風量が必要なときに流量3倍!
    材質(本体)プラスチック使用エアー圧力(MPa)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーガン JTC

    エアーガン

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(本体)プラスチックノズル110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー(エアーリール用) JTC

    ストッパー(エアーリール用)

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    HR-850B用